226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)300×610 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロスエコノミー厚手レギュラーサイズ
エコ商品
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。 近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。 使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)300×610 目付(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大セット枚数600枚。 補充時期がすぐわかる前面窓 セットが簡単
サイズエコノミーサイズ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330 付属品ワッシャーヘッドタッピング※タウパーアスナロ対応 材質ABS樹脂・AS樹脂製 質量(g)790 適合サイズ小判用 収納枚数(枚)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。 作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー 着丈(cm)120 種別エプロン 厚さ(mm)0.02 幅(cm)70
1箱(50枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 質量(g)300 主な用途工場や店舗の床の区画表示 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業ニューエコノミー 水性用
エコ商品
種類刷毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

めくる場所がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入り
テープ幅(mm)160 巻数70周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペア
1個(3巻)
549 税込604
当日出荷

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック エコノミーセット
エコ商品
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。日曜大工、ガーデニングなどにもピッタリ。
用途コンクリート、ブロックなど 外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)1.7 取付穴20 チップ幅(mm)7 仕様乾式 穴径(Φmm)20 適合材コンクリート、ブロックなど RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷

グローブマニア(川西工業)カウンタークロスエコノミー薄手ハーフ 100枚
エコ商品
薄手タイプのカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業 材質レーヨン70%、ポリエステル30% 寸法(cm)30×35 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル 材質PP 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業ニューエコノミー 油性用
エコ商品
種類刷毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
エコ商品
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。 コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車 材質(本体)SUS304ステンレス製 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg/段)15 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)耐水ペーパー エコノミータイプ
エコ商品
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナカバヤシエコノミーロッキングチェア
エコ商品
お求めやすいエコノミータイプのロッキングチェア。オプションで専用固定肘もご用意。
材質座面・背面/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム 質量(kg)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1脚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 砥材ジルコニア 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)コーナーコートエコノミー
エコ商品
材質スチール 長さ(mm)3000 寸法(mm)3000 クローム ねじ穴数28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
サイズ(mm)Φ125 砥材A 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エレクターカートラボラトリーカート エコノミータイプ
エコ商品
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。
間口(mm)839 奥行(mm)461 全高(mm)928 キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×928 棚板430ソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPタイプ
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)マイティループエコノミー名札
エコ商品
サイズ名刺 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)カウンタークロスエコノミー薄手スモール 100枚
エコ商品
薄手タイプのカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業 材質レーヨン70%、ポリエステル30% 寸法(cm)20×20 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール異型材 長さ(mm)3000 寸法(mm)3000 クローム ねじ穴数28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
エコ商品
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー1280×800画素、CMOS センサ 速度スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明625nm LED バッテリーリチウムイオン電池 読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命スイッチ:1000万回 明るさ(Lx)周囲光:0-100000 充電時間(時間)(満充電まで)約6 動作時間(最大)40時間 通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh)2600 起動電圧範囲(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LEDランプ 対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個 材質A5056 表面処理アルマイト 適合ねじM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。 天板は簡易的な作業台としても使用でき、食品加工の現場に最適。 底板の平板は水はね防止効果。
間口(mm)839 奥行(mm)461 全高(mm)928 キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×928 棚板スーパーエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPタイプ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。 タイプマジック式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカバヤシワープロ感熱紙 エコノミーA4
エコ商品
大量使用に最適。経済的なタイプ(リボン不要)
サイズA4 紙厚(μm)75 仕様白無地、黒発色、リボン不要 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
899 税込989
当日出荷

Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック 寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316 単位(計量)キログラム ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)80(結露なきこと) 作業温度範囲(℃)5~40 バッテリー寿命電池使用で300時間
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書 センサーレーザスキャナ 読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度100スキャン/秒 消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比印刷(PCS):30% 相対湿度5~85(結露ないこと) 解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能IP42 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)0~45 動作電圧(V)DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備) 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命電池使用で70時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台
63,980 税込70,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ