トラスコ品番375-4600
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(kg)3
タイプ大型
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)1100×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番375-4618
質量(kg)4
タイプ特大
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番407-9922
質量(g)1489.8
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90
トラスコ品番407-9949
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)3438
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
トラスコ品番407-9931
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)2750.4
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)20
トラスコ品番431-3879
質量(g)477.5
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質PP
入数(個)5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP
目盛付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(6000個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に
刃長(mm)50
全長(mm)1757-3003
仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ
質量(g)975
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切りに
刃長(mm)123
全長(mm)1817-3063
仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ
質量(g)1030
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。
材質刃部/高炭素刃物鋼
全長(mm)1257~2003
質量(g)760
刃長(mm)50
使用目的高枝の剪定、採集に
切断対象高枝
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。
成分アクリルウレタン
使用場所屋内外兼用
特性耐候
型式・種類水系
液性一液性
粘度95KU(25℃)
主な用途マーキング
膜厚(μm)80
密度1.12(23℃)
希釈剤水道水
原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)
顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有)
標準使用量(kg/m2/回)0.12
ルミノエコカラースーパー専用クリヤー。F☆☆☆☆。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。
色クリヤー
成分合成樹脂
特性耐候
型式・種類水系
液性一液性
粘度80KU(25℃)
主な用途マーキング
膜厚(μm)30
希釈剤水道水
使用場所屋内
原材料樹脂系(シリコン樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)
標準使用量(kg/m2/回)0.11
ルミノエコカラースーパー専用下塗り剤。F☆☆☆☆
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。
色白
成分合成樹脂
型式・種類水系
液性一液性
粘度95KU(25℃)
主な用途マーキング
膜厚(μm)60
密度1.35(23℃)
希釈剤水道水
使用場所屋内
原材料樹脂系(アクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)
顔料着色顔料
標準使用量(kg/m2/回)0.13
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中梱包
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)10
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度)
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
綴じ厚(mm)約12
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)300×610
目付(g/m2)40
RoHS指令(10物質対応)対応
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書
センサーレーザスキャナ
読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比印刷(PCS):30%
相対湿度5~85(結露ないこと)
解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能IP42
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)0~45
動作電圧(V)DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ