20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン 容量(g)85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
1個(85g)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酒井医療ライトパテ
一般的なパテに比べて25%軽量です。 さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットエアーパテ
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。 手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。 粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8 容量(g)85/個 質量(g)181.4(※容器含む) 材質シリコン
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットレインボーパテ
抵抗レベルの調整が可能なパテ。 異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質シリコンポリマー 質量(g)57
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用 材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工) 洗濯方法手洗い/乾燥機不可
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリース
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC 質量(g)本体:35、ポンプ:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120 寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個 材質 寸法(mm)270×270×60 サイズ(棒)Φ7×30mm 質量(g)1380 アズワン品番8-6581-02
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%) 洗濯方法洗濯可
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69 外観クリーム色粉末 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。 手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50% 寸法(mm)120×130 松吉医科器械コード23-2436-00
1個
699 税込769
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低収縮タイプの中間パテ 粗塗り及び仕上げ用 収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい 鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています 圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます 塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用 使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい 種別ポリエステルパテ 配合主剤:硬化剤=100:2 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
1缶(3kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型(速硬性) 主成分β石膏 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,890 税込6,479
当日出荷