142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス 大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。 エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。 エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。 土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番375-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)3 タイプ大型 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤマト産業エコプラス
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B 質量(kg)0.25 接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R) 一次側圧力(MPa)0.2~0.5 標準流量(L/min)5~50
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400 パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400 機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(400L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番375-4618 質量(kg)4 タイプ特大 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として 内容量(L)約400 包装形態バラ大袋詰め 粒サイズ(mm)40 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)100 生分解性プラスチック種別PVA 生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
6,598 税込7,258
4日以内出荷

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途塩ビタイル 不揮発分68~78% 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
1袋ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B 質量(kg)0.25 一次側圧力(MPa)0.2~0.5 標準流量(L/min)5~50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎総業(アローエコ)アローエコクッション
RoHS
柔らかいまゆ型の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1袋)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低粘度油指定車専用エンジン保護剤 近年の自動車使用状況やアイドリングストップ機能搭載車で多く見られる低油温下における金属摩耗の低減や、エンジン保護を目的としたエンジンオイル用添加剤です。 新開発オーガニックFMの摩擦低減効果により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジン内部を保護します。また、エステルよりも優れたオーガニックFMの強力な吸着作用により、油膜が不足しがちな始動時においてもエンジン各部の摩耗を低減させます。
容量(mL)100 使用量オイル量2~4Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層) 耐冷温度(℃)-50
1箱(2枚)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番407-9922 質量(g)1489.8 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90 トラスコ品番407-9949 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)3438 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
459 税込505
当日出荷

制電糸+吸汗速乾+消臭 13色の多色展開も魅力! 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリット 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ制電ニット グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 エコマーク認定番号18 103 003
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
トラスコ品番407-9931 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)2750.4 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。
用途FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船 仕様【理論塗布率】0.303 kg/m2 (DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2% メーカー株式会社WAKO 塗布方法エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦) 硬化時間(時間)4(30℃環境下) 希釈率(%)最大5(体積比) 適合塗膜100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)
1缶
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制電糸+吸汗速乾+消臭 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、袖口/リブ仕様、裾/スリット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ制電ニット グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号18 103 003
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

制電糸+吸汗速乾+消臭12色の多色展開も魅力! 企業ユニフォームに必要な機能を備えた万能ポロシャツ。
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル78(再生ポリエステル65)、22 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ制電ニット グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 エコマーク認定番号18 103 003
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

制電糸+吸汗速乾+消臭 企業ユニフォームに必要な機能を備えた万能ポロシャツ
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ制電ニット グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号18 103 003
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)20
1袋(20枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サニパックエコノプラスBOXノクー
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。省スペース、場所をとらず、狭い場所にもきれいにストックできます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS) 半透明
1箱(100枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本サニパックエコノプラス大型100L半透明
RoHS
トラスコ品番431-3879 質量(g)477.5 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
369 税込406
当日出荷

レンガ積みの壁面をモチーフとした意匠です。 ナチュラルテイストな空間にお薦めです。
厚さ(mm)7.5・9.0
1ケース(100枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
厚さ(mm)8.5
1ケース(11シート)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸みを帯びた凸のデザインが美しい陰影を演出します。
1ケース(11シート)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。
1ケース(4シート)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リビングや寝室にお薦めの定番シリーズです。
厚さ(mm)5.5 寸法(mm)303×303 質量(kg)18.1
1ケース(22枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。
厚さ(mm)5.5 寸法(mm)303×303 質量(kg)18.1
1ケース(22枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。
厚さ(mm)7.5・7.9
1ケース(14シート)ほか
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。
1ケース(11シート)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きらめく繊細なラインがやさしい空間をつくります。
厚さ(mm)5.5 寸法(mm)303×303 質量(kg)18.1
1ケース(22枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
寸法(mm)303×303
1ケース(22枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
厚さ(mm)5.5 寸法(mm)303×303 質量(kg)18.1
1ケース(22枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)