20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として 内容量(L)約400 包装形態バラ大袋詰め 粒サイズ(mm)40 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)100 生分解性プラスチック種別PVA 生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
6,598 税込7,258
4日以内出荷

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400 パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400 機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(400L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
1袋ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス 大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。 エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。 エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。 土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎総業(アローエコ)アローエコクッション
RoHS
柔らかいまゆ型の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1袋)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10個)
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
799 税込879
当日出荷

プラダンのヤマコーハート型プチクッション
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
1袋(1kg)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生パルプ単一素材の為、ダンボールと同様にリサイクルできます。 2つ折りになっていますので、使用時に広げてお使いください。 裏面側から、150mm・180mmサイズにハーフカットを入れていますので廊下等の狭幅に折り曲げてお使い下さい。
用途床・廊下の養生 幅(mm)900 厚さ(mm)3.5 長さ(mm)1800 材質再生パルプ
1ケース(50枚)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ハイランドMPアスパックサラサラ
RoHS
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
材質ポリスチレン(PS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
1袋(40g)ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)