39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイ工機バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


エスケイ工機バインダー
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機クランプタイ
エコ商品
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機ステンレスバンド
板厚(mm)0.25 材質ステンレススチール SUS304 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋(3本)
369 税込406
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ループ引張強度(kgf)7 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)10 全長(mm)200 乳白 最大結束径(Φmm)50
1パック(10本)
86 税込95
当日出荷

結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質ポリエステル エラストマー 幅(mm)7
1パック(100本)
8,198 税込9,018
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 UL規格認定品
1パック(1000本)
7,998 税込8,798
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットチューブΦ15mm用専用工具です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
749 税込824
7日以内出荷

エスケイ工機コードバンド
仕様ループ引張強度(kgf)7 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)10 全長(mm)125 乳白 最大結束径(Φmm)25
1パック(10本)
76 税込84
当日出荷

1袋(10本)ほか
148 税込163
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機フックバンド
エコ商品
フック付きの便利な結束バンドです。
材質ナイロン66 長さ(mm)120 幅(mm)7 結束径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
269 税込296
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
822 税込904
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

エスケイ工機SKカラータイ
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケイ工機エンドレスバンド(広幅)
エコ商品
超耐熱性長尺バンド。ポリアセタール樹脂製で吸水性が無く湿度による影響がありません。屋内外の電力・通信ケーブルの結束向け。15mリール状のバンドで必要な長さにカットしでご使用いただけます。別途ロッキングヘッドをご用意ください
用途通信・電力ケーブル垂直幹線の結束・CATV、有線ケーブルの結束・電柱アース線の結束・土木/建築工事の電線結束・ビル/向上無い配線結束・機械設備関係の各種結束 材質ポリアセタール樹脂(耐候性としてカーボンブラック添加) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長(m)15 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

エスケイ工機結束バンド固定具
エコ商品
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質ナイロン66(難燃性/UL94V2) 寸法(mm)30×30 寸法H(mm)1.8 寸法F(mm)11 寸法D(Φmm)8.6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)7 寸法I(mm)1.7 寸法J(mm)2.5 寸法G(mm)5.3 寸法C(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

エスケイ工機結束バンド ソフトタイ
エコ商品
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 結束径(Φmm)45 ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
439 税込483
7日以内出荷

エスケイ工機双方向結束バンド蓄光タイプ
エコ商品
どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
材質ナイロン66 幅(mm)6.3 全長(mm)200 結束径(Φmm)60 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
949 税込1,044
7日以内出荷

取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
899 税込989
当日出荷

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機コルゲートチューブ
エコ商品
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途電線の結束/敗戦の保護に 材質難燃性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1m)ほか
139 税込153
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブ
エコ商品
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.5m)ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10本)
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機コードバンド
仕様ループ引張強度(kgf)7 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)10 全長(mm)125 最大結束径(Φmm)25
1パック(10本)
80 税込88
7日以内出荷

エスケイ工機回転式クリップバンド
エコ商品
クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂 幅(mm)8.9 全長(mm)200 結束径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
539 税込593
7日以内出荷

エスケイ工機サニークイック
仕様ループ引張強度(kgf)38 材質66ナイロン/フェライト他 幅(mm)5 全長(mm)225.5 種類磁性体 使用温度範囲(℃)-40~95 最大結束径(Φmm)65
1パック(10本)
789 税込868
9日以内出荷

エスケイ工機オープンヘッドタイ
エコ商品
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機ビーズタイ
エコ商品
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)Φ2 全長(mm)130 使用温度範囲(℃)-40~95 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
7日以内出荷

エスケイ工機フックバンド
エコ商品
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)7 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] 吊下荷重N(kgf)49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機サニークイック
仕様ループ引張強度(kgf)42 材質10Tナイロン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 種類超耐候 使用温度範囲(℃)-40~200 最大結束径(Φmm)65
1パック(10本)
789 税込868
4日以内出荷

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
材質低密度ポリエチレン 幅(mm)7.3 全長(mm)145 タイプソフト 結束径(Φmm)38 ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
149 税込164
4日以内出荷

エスケイ工機リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66 幅(mm)8.9 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~120 結束径(Φmm)50 ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

エスケイ工機サニークイック
エコ商品
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 使用温度範囲(℃)-55~260 引張強度ループ:60 結束径(Φmm)最大65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

エスケイ工機マーカーホルダー
エコ商品
工具箱や道具等に結束バンドで取付けて使用できる塩化ビニール製のマーカーホルダーです。ホルダー部にネームカードが入れられます。
材質塩化ビニール 寸法(mm)横70×縦30 穴部Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質軟質PE(ポリエチレン)
1ケース(20本)
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)