3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒
付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)
幅(mm)255
質量(kg)2.2
高さ(mm)440
奥行(mm)170
電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)
保証期間修理保証:1年
最大電圧(V)10000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
こんなお得な商品も!

六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
角度(°)面取り:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
仕上チタンコーティング
切刃形状その他
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。
仕様サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)なし
装着感が良い・・・違和感なく使用でき、長時間の使用による蒸れや臭いも軽減します。
呼吸や会話が楽・・・マスクのプリーツが開き、マスクの表面積が広がるため、呼吸や会話が楽になります。
化粧崩れ予防・・・肌とマスクの接触が減り、リップや口紅がつきにくく、肌荒れ予防にもなります。
熱中症の予防・・・マスクの中に熱がこもりにくくなります。
ずれにくい・・・重さはわずか1.8g。非常に軽いため、ずれにくく快適に使用できます。
抗菌素材・・・製品は安心の日本製。抗菌素材のため、水で洗って繰り返し使用できます。
折りたためる・・・マスクごと折りたためて、ポケットにしまうことができます。
用途不織布マスク専用のインナーフレームです。マスクの内側に取り付けることで、マスクが立体的になり、呼吸が楽にできるようになります。小さいマスク用、大きいマスク用の2サイズ調整可能。
入数1袋2フレーム入り
仕様サイズ調整可能(普通・小型)
色白透明
質量(g)約1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
用途現場に溜まった雨水の排水作業に。
付属品ホースバンド2個、フィルター
材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POM
シャフト(取付軸)6.35mm六角軸
揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m
適合流体土砂や異物が混入していない水
適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20
揚水量(L/min)(※参考値)50
使用水温(℃)10~30
適正回転数(min-1)2000~2500
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。
仕様ドリルネック径/38~43mm用
厚さ(mm)65
全長(mm)225
材質(本体)アルミ
質量(g)330
全幅(mm)50
最大クランプ幅(mm)53
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル
軸径(Φmm)6.35
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)12.7
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気ドリル・インパクトドライバーで、ソケットを使用するためのアダプターです。
用途ソケットアダプター。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35/六角軸
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として
適合機種EP-A3
奥行(mm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないロングソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35/六角軸
タイプショート
通電可能な金属のマーキングが可能です。
硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。
焼入れ済の材質にもマーキング可能です。
ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに
奥行(mm)257
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。
用途寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
セメントを削り落としてピーコンを取り出し、廻すことができます。
ピーコンの取り出しや廻し作業をスピーディーに行える、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途ピーコンの取り出し・廻し作業。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35/六角軸
タイプロング
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃
質量(kg)約42
電源AC100V 50/60Hz 1.1kW
最高温度(℃)1100
炉内寸法(mm)130Φ×120
常用温度(℃)1000
ヒーターAF
大きさ340×390×740mm
温度センサーR熱電対
温度制御PID制御
昇温時間約10分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥1,594,980
税込¥1,754,478
90日以内出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)15
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないショートソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
ラッパ型のため、フォームタイレンチをどの角度からでも廻せます。フォームタイレンチをどの角度からでも廻せる、作業性の良い電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途フォータイレンチ廻し。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
形状ラッパ型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
寸法(mm)165.2.2×20
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
硬度AC30T
対応機種電気丸鋸
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ