代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)30
穴径(Φmm)9(プレート)
全高(mm)125
ベアリングローラーベアリング
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GH-2
長さ(mm)30(ハブ)
質量(kg)0.35
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
ねじ寸法(mm)M10×30
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
オフセット29
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-12
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)98
軸長(mm)30
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-44
材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
厚さ(mm)20
全長(mm)125
質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2
耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25
ねじ径(Φmm)9
適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105
形状固定
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)32
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)35
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)190
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-1
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.164
車輪幅(mm)18
軸長(mm)30
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)115×80
寸法(A×B)(mm)80×45
アズワン品番64-7986-66
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-11
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
取付高(mm)69
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
エスコ品番EA986EC-10C
材質ウレタン
車輪径(Φmm)50
適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)46
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード