線径(Φmm)0.5
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-0.5
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
線径(Φmm)1
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.0
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
線径(Φmm)1.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.2
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.5
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
線径(Φmm)0.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.8
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
線径(Φmm)0.4
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.4
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
線径(Φmm)0.3
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.6
1個
¥860
税込¥946
欠品中
長さ(mm)400
材質ピアノ線
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-103
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
1巻
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
線径(Φmm)0.6
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.6
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1巻
¥860
税込¥946
当日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-112
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
1巻
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1巻
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1巻
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TZ-11
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
ヘッドの幅が狭いアイテムです。
ミニテーパーレリーフ
仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼
アズワン品番68-1821-41
1個
¥44,100
税込¥48,510
3日以内出荷
硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
アズワン品番65-3884-87
1丁
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥239,000
税込¥262,900
翌日出荷
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ