和菓子・洋菓子に最適な嵌合容器です。。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。シンプルな形状で高級感を演出します。
用途和菓子・洋菓子用
嵌合BOXタイプで、お寿司、サンドウィッチ、お惣菜など幅広くご利用いただけます。
正方形のサンドイッチを四等分した形にぴったりフィットするように設計されています。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。カットしたパンにジャストフィットする高さ設計なので、外からの見た目をクリアにします。好評の英字柄(緑と赤)もあります。
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
色透明
電子レンジ不可
丸いケーキや和菓子などに。
材質PS
色白
寸法(Φ×mm)70×15
電子レンジ不可
1ケース(100枚×20袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
和菓子を綺麗に見せれる容器です。
材質OPS
色黒
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
室数1
6号ホールケーキ用本体。
材質PS
寸法(mm)215×215×16
色黒
電子レンジ不可
1ケース(100枚×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
和菓子などの粘土作品を飾るのに最適なケースです。
寸法(mm)外寸59×59×40、内寸(底)43×43×16
1セット(10個)
¥346
税込¥381
当日出荷
寸法(mm)138×138×H60
1個(100個)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
用途カチッとはまる嵌合(かんごう)タイフ
種別蓋
タイプ嵌合蓋
種別本体
材質A-PET
色透明
高さ(mm)70
短辺(mm)106
長辺(mm)106
1ケース(50枚×30袋)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
サンドウィッチを3分した形にぴったりフィットする容器。1/3カット×3ピース入ります。
材質PS
寸法(mm)143×123×20
電子レンジ不可
カチッとはまる嵌合(かんごう)蓋付きです
タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質PS
4号ホールケーキ用高蓋。蓋のみです。
材質A-PET
寸法(mm)148×148×65
色透明
電子レンジ不可
1ケース(100枚×8袋)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
耐油紙をイメージしたシックなブランのパッケージです。落ち着いた雰囲気が商品のプレミアム感を演出します。サンドイッチ等に。本体のみです。
材質PS
寸法(mm)123×161×20
色ブラン
電子レンジ不可
1ケース(50枚×32袋)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
本体・中仕切・蓋セット商品。かわいい車型の容器。お子様セットにおすすめです。
材質(本体・仕切)PS、(蓋)OPS
寸法(mm)302×160×60
電子レンジ不可
6号ホールケーキ用蓋。蓋のみです。
材質A-PET
寸法(mm)215×215×95
色透明
電子レンジ不可
1ケース(100枚×4袋)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
耐油紙をイメージしたシックなブランのパッケージ。サンドイッチ等に。
材質PS
寸法(mm)123×178×20
色ブラン
電子レンジ不可
1ケース(50枚×30袋)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
サンドウィッチを4等分した形にぴったりフィットする容器。1/4カット×6ピース入ります。
材質PS
寸法(mm)187×80×20
電子レンジ不可
サンドウィッチを4等分した形にぴったりフィットする容器。1/4カット×4ピース入ります。
材質PS
寸法(mm)135×80×20
電子レンジ不可
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
材質A-PET
色透明
電子レンジ不可
種別蓋
材質PPフィラー
色白
高さ(mm)-7
タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
短辺(mm)220
長辺(mm)157
1ケース(50枚×6袋)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1個(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ