エスコ品番EA109CC-32
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)真鍮
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)32
寸法C(mm)8
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質樹脂製
アズワン品番64-7815-72
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)90
エスコ品番EA109B-21
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)350
エスコ品番EA109NE-180
軸径(Φmm)38
サイズレギュラー
種類ハンドル
材質(軸)スチール
ローラーサイズ(mm)175
ローラーサイズ(inch)7
材質(ハンドル)プラスチック
ハンドル寸法(mm)175(W)×350(L)
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。
材質(ブラシ部)ナイロン
全長(mm)180
寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57
エスコ品番EA109EB-3
適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
¥715
税込¥787
欠品中
1セット
¥685
税込¥754
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238
質量(g)135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質(ブラシ部)スチール
長さ(mm)130
毛丈(mm)15
エスコ品番EA109K-1
幅(mm)40
線径(Φmm)0.2
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-109
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
全長(mm)170
毛丈(mm)12、8
ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
¥400
税込¥440
当日出荷
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
毛丈(mm)20
寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50
エスコ品番EA109DE-1
材質(柄部)木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
全長(mm)180
材質(ブラシ部)ステンレススチール
仕様2行
エスコ品番EA109E-3
毛丈(mm)15
材質(ハンドル部)ポリプロピレン
ブラシ寸法(mm)8×37
商品タイプ本体
1箱
¥850
税込¥935
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ