23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見えにくい所などの結束作業に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0940
1セット(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0) トラスコ品番379-8074 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 乳白 タイプ標準 寸法E(mm)8 最大結束径(Φmm)22 結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)6
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 長さ(m)10 厚さ(mm)2 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 幅(mm)1000 質量(kg)29.5
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として 寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150 結束径(Φmm)1.5~38 乳白色 仕様屋内用 材質ナイロン6・6(UL94V-2) 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)18
1セット(20本)
149 税込164
翌々日出荷

細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
トラスコ品番379-6557 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 長さ(mm)275 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1.2 寸法F(mm)4.8 寸法E(mm)5.8 最大結束径(Φmm)75 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)(Min)2.5~(Max)75 寸法G(mm)6.1 引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0) 引張強度(N)176.4 最小結束径(Φmm)2.5 特性耐候・耐熱
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷

タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0940
1セット(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0940
1セット(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0925
1セット(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番115-3674 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 乳白 質量(g)21 本体寸法(mm)奥行49 ピン長さ(mm)150
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見え辛い所などの結束作業に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0925
1セット(100本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)