「エスピュアsjジェル 高粘度」の検索結果
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様酸性高粘度ジェル、常温使用
液性水溶性
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様常温使用
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプソフト・ジェルタイプ
液性水溶性
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
危険物の類別非危険物
ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。
【使用方法】
水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。
軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)
主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤
希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番EA119-15
比重1.09(25℃)
外観淡黄色液体
使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。
クロカワ、サビに最適です。
アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。
種別軟鋼TIG溶接剤
危険物の類別非危険物
1個(2kg)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します
成分研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤
液性酸性
直径×高さ(cm)約5.3×3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
正味量約50g
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去
成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水
使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。
形状酸性のペースト状