28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。 材質紙、スチール
1袋(20枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)26.5 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)370 手の平幅(cm)12.5
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
1巻ほか
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホールドテープ エスファクトリー 動画あり
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。 工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。 よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。 厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。 表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。 屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。 幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。 たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。 環境に配慮した紙管レス 必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
1巻(20m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RST-02 緩衝材ロールスタンド エスファクトリー 動画あり
きれいにカットできるカッターレール付きの軽作業テーブル カッターレール:緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き。 シート押さえ棒:緩衝シートをカット後にシートが垂れ落ちない様に押さえる機能です。 作業に適したテーブル高:包装・梱包作業での立ち仕事で、腰への負担が少ない理想的なテーブルの高さ(750ミリ)です。
材質本体/スチール、天板/化粧合板 質量(kg)約30 テーブル寸法(mm)1300×600×750(天板までの高さ) 適合サイズ(mm)Φ500×1200幅未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×600×800
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

PPバンド、ヒモなど、開梱時に便利なカッターです。
用途紐やPPバンドの紐切り。 材質(刃) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×7 材質(本体)PS 仕様刃が指に触れにくい安全設計と、グリップ部分は持ちやすい形状となっています。
1パック(10本)
649 税込714
当日出荷

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスファクトリークラフト両面NSロール
RoHS
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。 プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。 湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。 ハサミで自由な大きさにカットできます。 養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。 車載時の荷滑り防止。 自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。 カーペット、マット類のずれ防止。 材質紙、ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)0.14 ベージュ 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SF-E301 フレキシブルクロス パワー エスファクトリー 動画あり
丈夫で伸縮性抜群!荷崩れ問題を解決!
用途移動時の振動による荷崩れを防止 寸法(mm)1100×3300 関連資料(2.4MB)
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

SF-M401 Gベルト エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーGベルト
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用) 仕様2本・可動、垂直ベルト2600mm×水平ベルト3000mm×2本
1ケース(12セット)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

Gベルト エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーGベルト
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。4本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で2段積みしている背の高い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(段積みした貨物に使用)
1ケース(8セット)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱 全長(cm)26 耐熱温度(℃)(素材)350 材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双)1 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約21 TKG品番9-0714-1101 TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

ST16 リーファーロック エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーリーファーロック
1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(16個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

SF-E503 どこでもディスペンサー エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーどこでもディスペンサー
紙緩衝材ロールだけでなく、ポリシートやキッチンペーパーなど、直径260Φ以内のロール品であれば、どんなものでもお使いいただけます。(内径20Φ以上の穴が必要です)。倉庫、工場、事務所、オフィスなど、用途や環境に合わせて、ロール品を替えて使えるコストパフォーマンスの高い緩衝材ディスペンサーとなっています。どこでもディスペンサーにはケガと異物混入を防ぐため、紙緩衝材ロールをカットするためのカッターなどの刃物が付いていませんが、ちょっとしたコツで安全かつ手軽に紙緩衝材ロールをカットすることができます。(※ロール品によっては切れないものもございます)。ディスペンサー本体の重さは約2kgなので、女性でも簡単に持ち運びいただけます。サイズもコンパクト、取り付け方法も簡単なので、誰でも一人で持ち運んで、取り付け場所を変えることができます。
寸法(mm)全高465×全幅225×奥行175 質量(kg)2
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場 サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編 トラスコ品番787-9911 材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル 厚さ(mm)3.5 質量(g)144 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.0
1双
12,980 税込14,278
当日出荷

従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。 従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。 段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。 内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
紙厚(g/m2)約62
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質ポリプロピレン 質量(g)68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

リーファーロック エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーリーファーロック
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(20個)
39,980 税込43,978
当日出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
紙厚(g/m2)約51
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途こわれもの、キズつきやすいものの保護に。 寸法(mm)250×300
1パック(50枚)
469 税込516
当日出荷

大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別接着
1袋(2枚×10シート)
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RST-03 緩衝材ロールスタンド RST-03 エスファクトリー 動画あり
ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類 質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで 紙管内径(mm)50以上 ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200まで ロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

SF-E202 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー 動画あり
PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト 縦(mm)1100 横(mm)3450 生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SF-M401 Gベルト エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーGベルト
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用) セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×2本 規格2本・可動
1ケース(12セット)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

【使用特長】。誰でも専門的知識がなくとも安全に虫菌害防除処理ができる。特別な施設を必要としない。多くの人員も必要としない。角底タイプの為、A3整理段ボールごと収納可能。一定の防水機能がいざという時の水害から中の資料を守る。 ※ 水に沈めた耐水試験クリア。優れた密閉機能で、あらゆる防虫剤・防カビ剤との併用が可能 ※バリヤ性が高くガスを逃がさない為、誰でも簡単なガス処理が可能。深さ600ミリ 幅910ミリ。標本やはく製を入れやすい角底タイプ。標本箱5個が横入れならすっぽり収納可能です。【技術性能】。高気密性に優れたファスナー技術(国産品・世界トップレベル技術)。水蒸気透過率0.3~0・55g/m2・day を誇り、水分(湿度)の透過を一定度抑える。付属スライダーを動かすことで簡単に密閉が可能。大学機関で検証済。袋内は周辺の温湿度環境に比べて きわめて安定した状況を維持
仕様水蒸気透過度:0.3g/m2 24hm 幅(mm)910 寸法(mm)910×600 基材透明蒸着PET12//LL80 深さ(mm)600
1ケース(30枚)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

SF-E502 ボーガスディスペンサー スパット エスファクトリー 動画あり
環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現! プラスチックキャスター付き ボーガスペーパー押さえ棒付き キャスター付きで移動可能 紙を引くだけクシャクシャ加工 ヘッドパーツの角度・高さ調整可能
幅(mm)671 質量(kg)17 高さ(mm)1247(ヘッド水平時) 奥行(mm)505 角度(°)40(ヘッド/水平から) 伸縮範囲(mm)上下200調整可能 外径×幅W(mm)187×538(適合ロール)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷