21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 動画あり
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質ボイラー:アルミニウム 質量(kg)8 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 タンク容量(L)2.1 圧力ポンプ:15気圧 方式サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240 保証期間1年 材質(サーバー)ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 動画あり
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)6.4 消費電力(W)1050 電源AC100V 50・60Hz タンク容量(L)給水タンク:1.7 コード長さ(m)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325 フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 蒸気圧15
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

コンパクト&スリムで場所を取らないインテリアにも馴染む優れたデザイン 幅、奥行きともにB5判より小さく、置く場所を選ばないサイズ。キッチンカウンターやリビングに置いたままでもインテリアとして楽しめるスタイリッシュなデザイン。また、スリムなので収納にも便利です。軽量設計で、出し入れや持ち運びも楽々 コンパクト&スリムなうえに、約1.4kgという軽量設計だから収納時の出し入れや持ち運びもラクラク。本格的なエスプレッソコーヒーを毎日手軽に楽しめことができます。本格的でおいしいエスプレッソコーヒーを楽しめる エスプレッソコーヒーは「クレマ」と呼ばれている表面を覆う細かい泡がおいしさの鍵を握ると言われています。内蔵されている加圧ポンプできめ細かなクレマを実現。専用コーヒータンパー付きで、さらにおいしく クイックレマに付属されている専用コーヒータンパーは、重さのあるベースと握りやすいハンドルに加え、フィルターの直径にピッタリのサイズなのでコーヒー粉をしっかりタンピングできて本格的なおいしいエスプレッソコーヒーを実現します。好みの温度で楽しめる温度調節機能 湯温は、85℃~95℃の間の1℃刻み、11段階まで調整ができます。温度コントローラーシステムが選んだ湯温までお湯を沸かし、フィルター内のコーヒー豆をまんべんなく蒸らしてから、お好みのおいしさでエスプレッソコーヒーを抽出することができます。スピーディーだから飲みたい時にすぐ飲める ハイスピード加熱システムで抽出ボタンを押してから約30秒※で1人分の抽出が完了します。スピーディーに抽出できるから、本格的なエスプレッソコーヒーがすぐに作れます。※水量60mlでエスプレッソコーヒー約50ml抽出時。場所を選ばず使える、コードレスモードが便利 電源コンセントを繋がなくても30回までは使用可能な「コードレスモード」を搭載※コードレスモードの場合、お湯を別途ご用意ください。タッチパネルで操作が簡単。フィルターは取り外し可能で、お手入れもラクラク。見やすい水量目盛り 一目で確認できる水量目盛りで、飲みたいエスプレッソコーヒーの量に合わせて都度給水できます。
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)100 刃形58mmコニカル刃 容量(g)豆容器:450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240 電源コード(m)1.3 材質(サーバー)ステンレススチール
1台
58,880 税込64,768
4日以内出荷

置く場所を選ばないコンパクトでシンプルなデザイン。。選べる2種類のフォルムと多彩なカラー。。エコモード搭載。。水タンク容量 0.6L。。消費電力 1260W
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

その他【抽出量】800cc(デミタスカップ16杯分) 付属品プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント) 材質スチール(金メッキ)、18-10ステンレス鋼、フェノール樹脂、天然木 寸法(mm)27×20×300 質量(kg)5.45 電源単層100V(50-60Hz) 電力(W)750
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。 コンパクトさにこだわったアイテムです。
仕様ドリッパー 1~2杯用 材質本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン 容量(mL)最小:200、最大:300 質量(g)1900 電源(V)AC100 (50/60Hz共用) 口径(Φmm)101 定格消費電力(W)600 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×190×311
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

付属品プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント) 寸法(mm)300×200×270 消費電力(W)1000 本体質量(kg)5.45 フィルターメッシュ タンク容量(mL)800 対象挽き豆
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる。1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L セット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200、ミル:65 電源コード(m)約1.5(有効長) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410 定格時間ミル:11秒
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

材質18-10ステンレス鋼 全長(mm)120 表面処理ミラー仕上 TKG品番9-1809-0211 TKG品番(2017)6-1606-0213
1個
749 税込824
4日以内出荷

BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス
コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、。細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂 対応直火使用可
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジ(ネスプレッソ)の5/1のコストで、家庭用エスプレッソが楽しめる。 ウッド調の取っ手が特徴で、IH使用可。 イタリアではどんな家庭でも2~3台以上保有しているエスプレッソマシーン。 イタリアデザインの流れるフォルム、しゃれたカラー、持ちやすいハンドルが特徴です。 3~5分で美味しいエスプレッソが出来上がります。 ダークブラウンとシルバーのコンビネーションがモダン。 IH調理器でも使用可能。 直火で加熱すると、本体下部タンクの水が沸騰、水蒸気が発生、その圧力により下部タンクの沸騰湯が上部ポットへ押し上げられ、中央部のコーヒーフィルターでろ過され、美味しいエスプレッソが抽出されます。
材質ルミ、ナイロンガラス繊維強化、シリコン、ステンレススチール 質量(g)約450 対応直火&IH 直径×高さ(cm)約10×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷

IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。
材質本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合フィルター1×4 種別3-10杯用 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345 機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番65-0420-56
1台
13,988 税込15,387
当日出荷

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
当日出荷