11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PELLINI(ペリーニ)エスプレッソ ガラスカップ
エコ商品
カフェの本場、イタリアで大人気の、エスプレッソ トリオグラスカップセット スプーン等で砂糖を混ぜやすいように、カップの底がカーブ状となっています。 夏のエスプレッソに。
材質ガラス製 仕様ガラスカップ ホワイト、ベージュ、ブラウン 質量(g)(約)105 高さ(cm)6.5 口径6.5cm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,000 税込1,100
当日出荷

SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 動画あり
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)6.4 消費電力(W)1050 電源AC100V 50・60Hz タンク容量(L)給水タンク:1.7 コード長さ(m)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325 フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 蒸気圧15
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

PELLINI(ペリーニ)エスプレッソカップ ヌオバ
エコ商品
ペリー二純正カップ&ソーサー。底にRをしっかりつけた、エスプレッソカップのお作法に則ったカップ。 ご家庭で手軽に本格的なエスプレッソを楽しめる、PELLINIのロゴ入り磁器製エスプレッソカップ+ソーサー。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1組)ほか
1,600 税込1,760
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジ(ネスプレッソ)の5/1のコストで、家庭用エスプレッソが楽しめる。 ウッド調の取っ手が特徴で、IH使用可。 イタリアではどんな家庭でも2~3台以上保有しているエスプレッソマシーン。 イタリアデザインの流れるフォルム、しゃれたカラー、持ちやすいハンドルが特徴です。 3~5分で美味しいエスプレッソが出来上がります。 ダークブラウンとシルバーのコンビネーションがモダン。 IH調理器でも使用可能。 直火で加熱すると、本体下部タンクの水が沸騰、水蒸気が発生、その圧力により下部タンクの沸騰湯が上部ポットへ押し上げられ、中央部のコーヒーフィルターでろ過され、美味しいエスプレッソが抽出されます。
材質ルミ、ナイロンガラス繊維強化、シリコン、ステンレススチール 質量(g)約450 対応直火&IH 直径×高さ(cm)約10×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷

全てのホームバリスタの必需品。抽出したエスプレッソパウダーを簡単に取り除けるエスプレッソ専用ノックボックスです。 高級感のあるステンレスボディ、ハンドル部には丈夫なナイロン、TPEを使用。 ハイバックがエスプレッソパウダーの散らばりを防ぎ、前面のカットがポルタフィルターのノックを水平に保つ。 底部にはすべり止め加工を施し、使用時のぐらつきやガタつきを予防。 食洗器対応の内箱、簡単な組立と分解で洗浄にいたるまで使いやすい仕様です。
材質本体:ABS、ステンレス、シリコンラバー/ハンドル:ナイロン、TPE 容量(mL)ボックス:700 質量(g)656 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×220×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

PELLINI(ペリーニ)トップ(ホールビーンズ)
エコ商品
ミルクチョコレートの甘さとベルベットのような舌触りを感じ、 透き通るような爽やかな酸味が特徴のアラビカ種100%のエスプレッソコーヒーです。 温度の変化で味やアロマが変わって行くのをお楽しみいただけます。
用途コーヒーとして 仕様ホールビーンズ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
5,800 税込6,380
8日以内出荷

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。 香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。 24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。 18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。 オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能) 材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP 質量(kg)約2.85 容量(L)1.8(コーヒー約18杯分) 消費電力(W)950 電源AC100V50/60Hz ケーブル長(m)1 機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275 電源供給方式交流式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷