気になる場所の消毒に。
経済的な手指消毒剤。
手指にも使えます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物イソプロパノール
器具・物品のお掃除に
用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。)
換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に
密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。
組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。
関連資料(0.14MB)
1本(400mL)
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
消毒剤が効きにくいウイルスや、塩素が使えない金属などの消毒にも効果を発揮。食品の除菌、保存性の向上に。包丁、マナ板、フキンなどの調理器具、調理台、冷蔵庫などの調理機器の除菌に。
効果除菌、消毒
成分エタノール(58.2%)、クエン酸(0.06)、緑茶抽出物(0.01%)
タイプスプレータイプ
アズワン品番7-6004-01
1個(400mL)
¥649
税込¥701
当日出荷
ひび、あかぎれや、かかと・ひじの角質にも。
効果その他
成分100mL中:水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物(エタノール、フェニルエチルアルコール、香料)
種別指定医薬部外品
用法水で希釈して洗浄
効能ひび、あかぎれ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄
効果除菌
成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤
容量(mL)500
液性弱アルカリ性
使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
ベンザルコニウム塩化物とエタノール配合のミストタイプの手指消毒液。アラントイン、グリセリン、尿素などの潤滑剤を配合。
用途手指消毒
色無色
容量(mL)300
有効成分100mL中にベンザルコニウム塩化物:0.05g
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
液体タイプの手ピカスプレー
酸性アルコールの力でノンエンベロープウイルスなど、より広範囲のウイルス殺菌に効きます
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物・リン酸・グリセリン・アラントイン・ミリスチン酸イソプロピル・グリセリン脂肪酸エステル・パラオキシ安息香酸エチル・N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩
pHを弱酸性にしてエタノールの殺菌効果をアップ
幅広いウイルスや細菌に対応
しっとりサラサラの使用感
手からこぼれ落ちにくい低粘性ジェル
保湿剤配合で手にやさしい
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
容量(mL)300
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物リン酸、グリセリン・アラントイン・ミリスチン酸イソプロピル・グリセリン脂肪酸エステル・パラオキシ安息香酸エチル・N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩・ヒドロキシプロピルセルロース
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
感染予防に効果的な高濃度アルコール
肌に優しい保湿成分ヒアルロン酸Naを配合
サラっとした心地よい使用感
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
容量(mL)60
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物・ヒアルロン酸Na・グリセリン・トコフェロール酢酸エステル・カルボキシビニルポリマー2,2’,2’’-ニトリロトリエタノール
手ピカスプレー(液体タイプ)の携帯用
持ち歩けるミニサイズで、酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス細菌に効く
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
サイズmini
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物・リン酸・グリセリン・アラントイン・ミリスチン酸イソプロピル・グリセリン脂肪酸エステル・パラオキシ安息香酸エチル・N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩
1個(25mL)
¥548
税込¥603
4日以内出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
水なしで手指・皮膚の洗浄・消毒ができるジェルタイプの消毒液。携帯にも便利なサイズでどこでも手洗い。酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効きます。
容量(mL)60
主成分エタノール(C2H6O)76.9-81.4vol%
コード49511123
寸法(縦×横×奥行)(mm)99×46×28
アズワン品番65-0475-18
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に
成分メタノール/エタノール/イソプロパノール
容量(mL)500
包装500mL
含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料添付文書(0.18MB)
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥498
税込¥548
4日以内出荷
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)約W55×H200×D6
質量(g)30
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
等級特級
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)55
区分指定医薬部外品
シリーズビオレ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
等級特級
容量(mL)500
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
アズワン品番2-5963-01
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード