356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに 材質軟質塩ビ 長さ(mm)1000
1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等 材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1m)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)



シブタニエッジカバー
エコ商品
内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー 1巻長さ(m)30 寸法D(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)3.15 厚さ(mm)1 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テイルウォークスプールエッジカバー
大切なスピニングリールのスプールエッジとラインを保護。ラインストッパーとしてもオススメ
1個
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-2
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-94
エコ商品
タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上 長さ(m)2 穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-54
エコ商品
タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上 長さ(m)2 穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-31
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上 長さ(m)2 穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-25
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上 長さ(m)2 穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

セット内容L/R各1個 ブラック系 適合シリーズユピテルⅡ、リベール
1セット
859 税込945
7日以内出荷

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容L/R各1個 CBブラウン 適合シリーズジェイイズム、ジェイグランド
1セット
539 税込593
7日以内出荷

セット内容L/R各1個 マイルドバーチ 適合シリーズフェイス
1セット
539 税込593
7日以内出荷

セット内容L/R各1個 適合シリーズ1005仕様玄関、フェイス
1セット
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質内部/ウレタンフォーム、カバー/PU(ポリウレタン)、マジックテープ/ナイロンファスナー タイプベッドエッジカバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×380×370 アズワン品番8-7993-11 マット厚(mm)25~100
1個
30,400 税込33,440
7日以内出荷

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm)1.0 材質(本体)6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットエッジ用のコーナーカバーです。
材質金具:アルミ 穴径(Φmm)5皿穴 ビスピッチ(mm)-
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
用途組立作業等に 全長(mm)120 仕様ばね付 トラスコ品番814-4718 材質構造用炭素鋼 質量(g)50 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷



H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)22 寸法A(mm)11 適合サイズ(mm)9~13 出幅(mm)39
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)34 出幅(mm)46 適合サイズ(mm)18~21 寸法A(mm)19
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)29 寸法A(mm)14 適合サイズ(mm)13~16 出幅(mm)46
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)