33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロン ナチュラル 寸法D(mm)5 寸法C(mm)1 寸法L(m)1
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに 材質軟質塩ビ 長さ(mm)1000
1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOソフトエジング
エコ商品
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。 材質ポリエチレン ナチュラル 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバーグリーン E.G.スプールエッジガード EverGreen INTERNATIONAL 動画あり
スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。 リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。 ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。 3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。 伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。 幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。 内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1 寸法T(mm)1.0 寸法H(mm)5.0 材質6ナイロン 難燃性UL94 HB 乳白色 関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフラン安全用品透明エッジプロテクター
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。 使用方法貼付け(粘着テープ) 材質PVC 幅(mm)20 厚さ(mm)約4.5 透明 入数1巻
1巻
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

岩田製作所フラップシール
エコ商品
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
材質PVC 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に 対応板厚(mm)0.8~3.2 全長(m)75 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理無地 板厚(mm)基本/3.2 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質NBR、S 使用温度範囲(℃)-30~+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理黒色
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)200 形状L型 厚さ(mm)3 寸法(mm)抜き場所:100×100 角度(°)80~100 加工抜き加工:パズル型 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

平田紙管紙角あて 紙アングル
エコ商品
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)100 形状L型 厚さ(mm)3 角度(°)80~100 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)750 耐荷重(kg)21 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数1
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)900 耐荷重(kg)25.1 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数1
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 厚さ(mm)バックガード:60 高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)1200 耐荷重(kg)33.7 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数2
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 厚さ(mm)バックガード:60 高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)750 耐荷重(kg)21.5 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数1
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)600 耐荷重(kg)18.5 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数1
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 厚さ(mm)バックガード:60 高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)900 耐荷重(kg)25.9 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数1
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 厚さ(mm)バックガード:60 高さ(mm)800、バックガード:150、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)600 耐荷重(kg)19.3 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数1
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 高さ(mm)800、床からキャスター台まで:200 奥行(mm)600 間口(mm)1200 耐荷重(kg)32.5 キャスター固定キャスター SBR ф50 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター台:610×D550 調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+3 材質(脚)SUS304 キャスター数2
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷

発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。 ・立体感のある目盛プレート 目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。 ・金属性の拍子ツマミ 拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。 ・ステンレス製の巻カギ ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。 ・クリアな目盛カバー 透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。 ・変わらないスタイリング 初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
1個
4,998 税込5,498
欠品中