自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
寸法(mm)17H×280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E
寸法(mm)Φ18×280
全長(mm)280
シャンク径(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ!
従来品よりエッジが長く持続します。
磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。
先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
材質(シャンク)構造用合金鋼
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。
六角対辺(mm)17
シャンク形状六角軸
適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N
材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状六角軸
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。
適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C
シャンク形状SDS-max
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック
付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)410
質量(kg)5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号CB-105
振動3軸合成値(m/s2)15
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。
用途コンクリート等のハツリ作業に。
品番10148
サイズ(mm)10mm径×250
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック
付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番422-7697
全長(mm)390
質量(kg)4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号304
振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17
全長(mm)280
適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
ショアジギング専門。限られたチャンスをものにするために信頼して投げ続けられるショアジギング専門ブランド〈クロスライド〉。 そのこだわりのポテンシャルが、ショアジギングの世界を一新します。曲がりに強い高強度超硬合金「ヘビィーメタル」を採用することで、剛性はそのままに、薄くすることに成功しました。薄型だから軽くシャクれます。キレのあるスライドアクションと独自の断面形状による安定したフォール姿勢が、ターゲットをバイトに持ち込みます。早掛けの定番、ゲキサスを標準装備。 刺さり重視のワイドゲイプ形状なのでスムーズに大型青物の顎を貫きます。
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17
種別ポリゴンチゼル
軸の形状六角軸
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。
使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材
シャンク径(Φmm)18
シャンクSDS-max
適合電動機SDS-maxハンマードリル
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)250
シャンク形状SDSplus軸
適合機種軽量ハンマードリル
質量(g)260
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラクダブルポイント同様の熱処理並びにショットピーニングをほどこした普及品です。
シャンク径(Φmm)18
全長(mm)280
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理レザー(革目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
砥粒アルミナ系砥石
適合材木材・金属・プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
仕様両面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理レザー(革目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理レザー(革目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分~ 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容本体単体のみ
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分~ 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
¥428,800
税込¥471,680
6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分~ 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容本体単体のみ
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1個
¥318,800
税込¥350,680
6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分~ 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。
トラスコ品番681-5568
材質スチール
全長(mm)355
色黒
刃長(mm)254
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷