自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
材質SS400
自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。エッジ本体1つにおいてアンカー5本、連結金具1つが付属します。端部を切断することで、施工長さの調整が容易です。
材質ZAM鋼板、NSSC180、SS400
上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
色黒
高さの異なる2タイプを用意。
アスファルト舗装以外にも対応。
曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)130
長さ(m)2
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)2
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品アンカー15本、ジョイント5個
色黒
高さ(mm)85
材質(本体)黒ビニール(PVC)
長さ(m)2
関連資料(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。
SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。
お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。
付属品ペグ6本付
材質樹脂木材
幅(mm)5000
長さ(m)5
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切
セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応
スーパーエッジロールで長距離施工に対応
垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品
色黒
高さ(mm)152.4
材質(本体)黒ビニール(PVC)
関連資料(0.3MB)
最小曲げ直径(mm)1000
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
付属品アンカー3本、ジョイント1個
色黒
高さ(mm)127
材質(本体)ポリエチレン
長さ(m)3
関連資料(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
石材・フローリング用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
タイルカーペット・カーペット用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
タイルカーペット・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
タイルカーペット用床エッジです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
タイルカーペット・フローリング用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上
長さ(m)2
穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上
長さ(m)2
穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上
長さ(m)2
穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上
長さ(m)2
穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
部材コーナー(別売り):AM31MCB2
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材
アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途
ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り
付属品アンカー3本
高さ(mm)101
材質(本体)アルミ
長さ(m)2.2
関連資料(0.3MB)
最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
部材コーナー(別売り):AM31MCB2
色シルバー
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ