45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) 材質スチール 最高使用圧力(MPa)70 配管口径3/8-18NPT
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 吐出口径3/8 適合シリンダ単動式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番838-8253 質量(kg)9.4 種類その他ポンプ 吐出圧力(MPa)70 最低高さ(mm)173 ポンプP-392AL シリンダーRC-104
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

ストローク(mm)42 質量(kg)2.8 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)17.9 必要油量(cm3)75 能力(kN)125
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。 溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャはメッキが施されています。 メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
1個
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)38 質量(kg)4.1 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)14.4 必要油量(cm3)55 能力(kN)101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。 トラスコ品番246-1671 ストローク(mm)6 内径(Φmm)140 揚力(kN)1078 外径(Φmm)195 最低高さ(mm)65 必要油量(mL)92.5
1台
179,800 税込197,780
60日以内出荷

ストローク(mm)44 全長(mm)(最短)99 質量(kg)5 内径(Φmm)60.3 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)28.6 必要油量(cm3)126 能力(kN)200
1個
46,980 税込51,678
20日以内出荷

ストローク(mm)10.3 質量(kg)1.4 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)14.4 必要油量(cm3)15 能力(kN)101
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース 材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)38 質量(kg)4.5 最高使用圧力70MPa 受圧面積(cm2)14.4 必要油量(cm3)55 能力(kN)101
1個
65,980 税込72,578
30日以内出荷



1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
1台
55,980 税込61,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。 最高使用圧力70MPa カップリングエナパックCR400
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業 トラスコ品番149-1738 質量(kg)15.1 ストローク135 能力1段目:352 / 2段目:137 最低高さ(mm)283 最適油量(mL)944 カップリングエナパックCR400 サドル径(Φmm)60
1台
279,800 税込307,780
60日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業 カップリングエナパックCR400
1台
319,800 税込351,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。 トラスコ品番455-0048 材質スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38 有効油量(L)0.6 吐出口径NPT3/8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷


超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
1台
88,980 税込97,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)