ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.4
全長(m)10
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅・ポリウレタン
質量(kg)0.02
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。
クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途結束や補修、ディスプレイモーター用に
材質銅・ポリウレタン
質量(kg)0.02
長さ(m)14
線径(Φmm)0.4
内容電流の動き
科目理科
準拠理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
こんなお得な商品も!
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
1セット(2個)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
欠品中
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容10個
寸法(Φmm×m)0.35×14
1セット(10個)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x22ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 6x22シリーズ7 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ
長さ(m)11
仕上エナメル
絶縁体PUR
AWGサイズ:18
断面積(mm2)0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプシングルコア
最大動作温度(℃)+155
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm長さ = 45.8mm直径 = 9.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)45.8
寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)9.4
シリーズRWM 8×45
定格電力(W)11
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 4x10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = +75ppm/℃RWM 4x10シリーズ3 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
連続切断回数10万回以上です(Φ0.8mmエナメル銅線切断時)。連続作業に最適なスプリング付きです。必要以上に開かないサイドストッパー付きです。
アズワン品番3-9751-03
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)33.7
寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)7.4
シリーズRWM 6×34
定格電力(W)8
許容差±5%
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±75
RWM6x34シリーズ8W、軸。エナメル塗装巻線型電力抵抗器アキシャルリード線耐火性
仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:8W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:RWM 6x34●パッケージ/ケース:0634●温度係数:±75ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7162-90
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 8W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RWM 6x34。パッケージ/ケース = 0634。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -55℃。RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値15kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω。定格電力 = 11W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RWM 8x45。パッケージ/ケース = 0845。温度係数 = +75ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値47Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 8W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RWM 6x34。パッケージ/ケース = 0634。温度係数 = ±75ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値10Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●抵抗:25Ω●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ