22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
569 税込626
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付ねじサイズM27×3.0 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材 構造調整式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
33,880 税込37,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec 取付ねじサイズM10×1.0 全長(mm)35.4 最大吸収エネルギー(J)2.2 ストローク(mm)6.4 材質(本体)鋼材 質量(g)12 構造固定式 最大推進力(N[kgf])89 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式ダッシュポット式
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストローク(mm)25 全長(mm)130 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 取付ねじサイズM25×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・調整式ショックアブソーバ。 ・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質鋼材 表面処理エニコートⅡ(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エニダイン偏角度アダプタ
RoHS
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。 ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。 ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 寸法C(mm)27 寸法X(mm)9.5 寸法W(mm)14.2 寸法N(mm)6 寸法U(mm)12.7 寸法V(mm)6.3 内径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長荷重(N)2000
1個
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード