156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重切削を可能にした、口元締りの特殊スリット採用。NT独自のT型スリットで重切削時の工具抜け防止。確実な2段階締付け。センタースルークーラント対応。完全なシール方式で寿命向上。サークリップ拡張防止により高速対応
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。 高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途小径エンドミルの加工。ミーリングチャックのサブホルダとしての使用。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)


JIS フラット付ストレートシャンクエンドミル用
寸法L(mm)120 締付ボルトM20
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTツールスパナ
サイズによってグリップの色が異なります。
用途HDC-A、STMのキャップの締め付けに。 品名スパナ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
外径D1(Φmm)32 外径D2(Φmm)36 全長L1(mm)72 寸法L2(mm)4 内径d(Φmm)25 適応コレットスルー刃具用
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。 等級AA級 振れ精度(μm)4d先端:5
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 幅(mm)13 材質(適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
58,980 税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)