22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
用途食品の鮮度維持に。 仕様適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6 種別脱酸素剤 タイプ自然反応型、酸素吸収速効性型 関連資料使用の目安
1箱(100個×30袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など。酸素吸収型。標準型(遅効性)。耐水。耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×30袋)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様0.3~0.7(Aw) タイプ一般標準タイプ 主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1セットほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素のある時はブルー、酸素のない時はピンク、色の変化で酸素の有無を知らせます。
1パック(500個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(100個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お手入れ簡単なエバーフレッシュのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして 質量(kg)(約)11.1 寸法(cm)(約)80×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。 素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
1袋(100個)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京堂エバーフレッシュ大枝
エコ商品
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生ポリエチレン配合 グリーン 分類花葉付き枝もの 寸法(cm)葉L22×L160 再生材使用率(%)40 再生材使用使用
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 仕様チャック付 材質(本体)紙・延伸ナイロン
1セット(3袋)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。 材質鉄粉・紙・ポリ タイプ30kg用
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
1セットほか
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ脱酸素剤 サンソカット
脱酸素剤「サンソカット」は、鉄粉が酸化反応する時に酸素を吸収する働きを応用して、密閉容器内の脱酸素状態を実現、酸素によってもたらされる食品の悪影響を防止します。主成分は鉄粉です。 空気に触れて自動的に酸素吸収を始めます。耐水 耐油。(耐水耐油性には限界があります)(油脂の種類により効果は異なります)
寸法(mm)70×70 吸収量(mL)酸素:500
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネロパック嫌気指示薬
酸素の有無が一目で分かる。酸素が無いとピンク色に、酸素が有ると青色に変色します。
アズワン品番6-8671-02 保管環境冷蔵
1セット(8袋×5個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷