通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質PP
フタの有無なし
フタなし
名入れなし
コンテナ種類メッシュ
材質(枠)ABS+AES、(コーナービス)ABS、(網)PE
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0802
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×41
外寸(mm)634×440×54
内寸(mm)590×400×51
フタなし
スタッキング高さ(mm)44
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
丈夫で安全、収納に便利、取り入れもスムーズな梅布です。
ケバが立ちにくい程度の良い綿糸を使用しています。
ざる・ゴザ・すだれ・えびらの代わりに敷いてご使用ください。
また、それらの上に敷いてもかけても衛生的です。
干し野菜を作るときにもご使用いただけます。
材質綿100%
こんなお得な商品も!
ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
種別PK17GR
材質PP
有効内寸(mm)757×452×40
外寸(mm)800×485×64
内寸(mm)760×455×52
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)582×329×52
外寸(mm)630×440×64
内寸(mm)590×400×58
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)538×318×59
外寸(mm)570×353×82
内寸(mm)543×324×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)656×419×94
外寸(mm)703×464×79
内寸(mm)661×424×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類メッシュ
質量(g)490
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45
外寸法・幅(mm)451
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33
外寸法・奥行(mm)298
コンテナ種類ベタ目
材質PP
種別106311GL00
有効内寸(mm)1737×814×36
外寸(mm)1795×868×60
内寸(mm)1747×824×44
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.2(2997)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭で手軽に干物が作れます!!
風通しバツグン!
細かいメッシュで害虫をシャットアウト!
干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
オールシーズン大活躍!水濡れ、汚れ、キズにも臭いにも強い
用途新しいタイプの前席用シートカバー
材質(表)ポリエステル<合成ゴム貼り>、(裏面)ノンスリップ加工
サイズ前席 1枚
適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、アルファード、ヴィッシュ、ヴィッツ、ヴェルファイアー、ヴォクシー、エスティマ、オーリス、カローラアクシオ、カローラフィルダー、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、ノア、プリウス(α)、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】エクストレイル、エルグランド、ジューク、シルフィ、セレナ、ディアナ、デイズルークス、ノート、マーチ、リーフ、【ホンダ】N-BOX(スラッシュ)、N-ONE、N-WGN、ヴィゼル、オデッセイ、ジェイド、シャトル、ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】XV、インプレッサG4、インプレッサスポーツ、フォレスター、レヴォーグ、レガシィB4、レガシィアウトバック、【マツダ】CX-3、CX-5、アクセラ、アテンザ、デミオ、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー、【三菱】eKカスタム、eKスペース、eKワゴン、アウトランダー、デリカD2、デリカD5、ミラージュ、【スズキ】イグニス、エビリイワゴンクロスピー、ジムニー、スイフィト、スペーシア、ソリオ、ハスラー、ラバン、ワゴンR、【ダイハツ】アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、トール、ムーヴ、ムーヴキャンパス
スタンダードなラチェットハンドルです。
歯数30
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615
冷却方式直冷式
省エネ基準達成率(%)100
定格内容積(L)66
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。
シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!
冷気が逃げにくい上開きタイプ!
7段階の温度調節が可能!
たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい!
本体底部のローラー取り付けが可能!
便利な付属品付き!
付属品霜取り×1、取扱説明書
性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約2.0
冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。)
操作方法メカ式温度調節
冷媒ノンフロン:R600a
出力切替7段階
たっぷり入る上開き式冷凍庫。ドアを開けると自動で庫内灯が点灯します。暗い場所でも庫内を明るく照らし、食品が見つけやすくなります。ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もすっきり収納します。小物を入れると下に埋もれないので取り出しやすく、仕分けにも便利です。
付属品バスケット、霜取りヘラ
質量(kg)約22.2
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×476×846
冷却方式直冷式
運転音(dB)約26.2
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)191
定格内容積(L)97
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
材質スチール
質量(kg)約3
タイプ左・右・上開き兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2
仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)
設置場所室内専用
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)560
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/65
本体質量(kg)約30
運転音(dB)24
冷媒R 600a 37 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165
定格内容積(L)100
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon
キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)775
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:70/75
本体質量(kg)約33
運転音(dB)24
冷媒R600a49g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213
定格内容積(L)142
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)
高さ(mm)825
奥行(mm)575
間口(mm)405
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/70
本体質量(kg)約23
運転音(dB)24
冷媒R 600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145
定格内容積(L)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
汚れが目立たないグレー色本体
鮮度が長持ちする超低温-50℃
庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品ヘラ×1、キー×2
質量(kg)50
色グレー
ガスの種類R600aとR170の混合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式
運転音(dB)45
扉開閉方式チェスト方式
電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050
定格内容積(L)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-50
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)125×160
色透明
1セット(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-50
裏が雲龍、表がガラ入透明です
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)130×160
色透明
1セット(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
吊戸棚などの上開き扉専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC
開き方上開き用
表面処理黒Ni
常温保存OK!楽ちんプッシュ!。手を汚さず、臭いが付きにくい便利なチューブ袋タイプのアミエビです!。とれたてのアミエビにアジMAXプレミアムを配合した常温保存タイプ。さらに、アミノ酸含有率93%以上の押江込蔵・レッド爆釣液を配合しています。サビキ釣り、ウキ釣り、カゴ釣りに最適。使用方法はとってもカンタン!。キャップを外してチューブを絞り出しアミカゴにアミエビを入れるだけ!キャップ付きなので液漏れしない!釣りのポイントまでの持ち運びにも便利です。対象魚。アジ、サバ、サヨリ、イワシなど…
用途釣り・海上釣堀・漁業
内容量(g)約600
原材料アミエビ、オカラ 他
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
関連キーワード