23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGCグリーンテックエフクリーン 自然光流滴
太陽光をそのまま採り入れ、屋外と同様の光環境になるフィルムです。 ○ハウス内が露地同等の光環境になります。 ○被覆資材業界最高の紫外線透過性を確保しました。 ○太陽光をそのままに取り入れるので丈夫な作物ができ、色づきが鮮明になります。 ○あらゆる角度の光に対して、すぐれた採光性があります。 【特徴】 発色を良くし、徒長を防止します。 高断熱・高透過を両立します。 【用途】 ナス、イチゴなどのアントシアニン色素により発色する作物の栽培 野菜・花卉・果樹等の高品質を目指すハウス 堆肥・食品残渣等の各種乾燥・発酵ハウス 塩や魚、梅などの食品乾燥ハウス ミツバチを使用したい方
用途フィルム クリア 関連資料(1.55MB)
1本
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

夏場は高散乱光で冬の結露時は透明になるナシジフィルムです。 ○ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ○ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。 ○結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。 【特徴】 乾燥時は散乱光で骨材影が減少します。 結露時はクリアタイプと変わらない透明性を実現します。
用途フィルム ナシジ 規格約45% 関連資料(3.67MB)
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン 両面テープ
エフクリーンと垂木・エフクリーン同士を仮止めするための両面粘着テープです。 エフクリーンを展張する際にご使用ください。
用途エフクリーンの補修 幅(mm)15 長さ(m)50
1セット(3巻)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン 流滴剤
エフクリーンの展張期間中、流滴効果が薄れてきたら使用してください。 フィルム面積1000m2当たり5~6本を目安にご使用ください。 希釈用の水には雨水又は水道水のような軟水が必要です。 希釈倍率は150倍です。 まとめ買いがお得!
用途エフクリーンの流滴
1セット(500mL×1本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン GRUV流滴
エフクリーンの中で最も高い紫外線カット率を有するフィルムです。 ○自然光タイプと比較して、内部資材の劣化を抑える事ができます。 ⃝UVカット性能が長期間持続します。 【注意】 送粉昆虫の活動は環境において異なります。詳細は送粉昆虫メーカーにご相談ください。 アントシアニン色素により発色する作物の栽培についてはご注意ください。
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)50 関連資料(2.87MB)
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほのかな明るさと高い遮熱性をもつホワイト色フィルムです。 ○ 太陽光の可視光線透過率は約 14%で、適度な明るさを確保しています。 ○ 太陽光から発せられる熱エネルギーを効率的に遮断し、ハウス内の温度上昇を抑えることができます。 ○ 基本組成がエフクリーンと同等で、優れた耐候性と耐薬品性があります。 ○ 紫外線を99%以上カットします。 【用途】 養殖場、牛舎、豚舎、鶏舎 パーゴラ、通路シェルター 植物工場 作業場、倉庫などの簡易施設 きのこ栽培 スポーツ施設
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)50 関連資料(0.95MB)
1本
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン ブラック
止水用フッ素樹脂シートです。フッ素樹脂製のシートだから耐久性抜群!。同素材のエフクリーンは20年以上展張し続けている実績があります。現在フィルム系の止水をご使用中であれば追加工事の必要はありません。スプリングでの固定・アルミ押さえでの固定OK!。屋根型ハウス・パイプハウスにもご利用いただけます。
用途止水
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

紫外線カットタイプのナシジフィルムです。 ○ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ○ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。 ○結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。 【特徴】 乾燥時は散乱光で骨材影が減少します。 結露時はクリアタイプと変わらない透明性を実現します。
用途フィルム ナシジ 長さ(m)50 規格約45% 関連資料(3.67MB)
1本
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン GR80流滴
ガラスに近い紫外線カット率を有するフィルムです。 ○自然光タイプと比較して、内部資材の劣化を抑える事ができます。 ⃝UVカット性能が長期間持続します。 【注意】 送粉昆虫の活動は環境において異なります。詳細は送粉昆虫メーカーにご相談ください。 アントシアニン色素により発色する作物の栽培についてはご注意ください。
用途フィルム クリア 長さ(m)50 関連資料(2.87MB)
1本
86,800 税込95,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

エフクリーンの補修にお使いいただけます。穴が開いたフィルムや、破れたフィルムを補修する際にご使用ください。ご使用の際は、貼付面の水分や汚れを柔らかい布などでキレイに拭き取ってから貼り付けてください。また冬場など温度が低い時は、工業用ドライヤー等で貼付面を乾かし温めることで補修テープの接着性が向上します。
用途エフクリーンの補修 長さ(m)10
1巻
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
26,980 税込29,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。 流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。 優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)0.1 長さ(m)100
1巻
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)327 耐候性
1袋(10枚)
12,200 税込13,420
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 動画あり
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。 比重(25℃)1.09 形態ポリ容器 性状強酸性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに 厚さ(mm)0.1 材質農PO系PE
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

サンエスエンジニアリングエフロクリーンH
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄 仕様液体 使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください 容量(L)18 液性酸性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
対象白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

誠和アグリカルチャレディソル
特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法。レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法。レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。 規格20kg (14L)
1缶(20kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷