使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
質量(g/本)約43
使用推奨期限3年
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
質量(g/本)約43
使用推奨期限3年
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 角形9V
モノタロウ
¥279
税込¥307
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
電圧(V)9
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)
寸法(mm)約48×約17×約27
電圧(V)9
本数1本
使用推奨期限5年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
使用推奨期限3年
1台
¥509
税込¥560
翌日出荷
こんなお得な商品も!
電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
質量(g/本)約43
使用推奨期限2年
備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)
本数2
アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形
電圧(V)9
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮。使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%。液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
形状9V形
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
タイプアルカリ乾電池
電圧(V)9
使用推奨期限3年
1パック(1本)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)9
タイプ9V形(アルカリ)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
エスコ品番EA951E-48
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
JIS規格準拠、液漏れ防止構造、水銀0(ゼロ)使用です。
トラスコ品番364-7177
タイプ9V形
電圧(V)9
使用推奨期限5年
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
電池の残量が一目でわかります。
サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。
ワンタッチでセットできます。
単一電池、単五電池に対応しています。
ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1
材質ABS樹脂他
質量(g)40
寸法(cm)69×16×104
測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!。業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
形状単3形
寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)
質量(g)約24(1本あたり)
タイプアルカリ乾電池
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3
本数30本
保存期間(年)10
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
関連キーワード