8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。 アズワン品番1-6268-01 硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分) 可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分) 外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状 引張剪断強度(N/mm2)18 粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃) 混合比主剤:2硬化剤:1~2 主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1.5kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修 主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック エスコ品番EA934AA-5A タイプ2液混合 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

2液混合型。高接着性。5分硬化開始。高強度。充てん性。耐久性。ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに。各種金属・石材・ガラス。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ・割れ 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 1kg A剤:白色、B剤:黒色 主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性 危険物の性状非水溶性
1箱(1kg×6セット)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着 セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本 硬度D80以上 粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状 主な用途鉄・コンクリート・石 弾性係数圧縮弾性係数:2000以上 外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)35以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊 引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊 硬化時間(時間)60以内(23℃) 引張強度(N/mm2)20以上 危険物の類別非危険物 混合比1:1(体積比)
1組(1kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

二液型ペースト状です。 粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。 可とう性がありクラック補修に適しています。
用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。 車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。 縁石、タイル、鋼板の接着に。 落橋防止装置の接着に。 コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリート構造物の欠落部充填補修に。 (主剤/硬化剤)白/黒褐色 可使時間(分)15~30 主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
1缶
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等 仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2732 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)4~6 硬化時間(分)12~15(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 特性耐水性 成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系 トラスコ品番752-0433 材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系 ライトグレー 容量(mL)333 質量(g)532 主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷