水を使わずにし尿処理できる簡易トイレであり、小型で軽量であるため、小さなスペースでの保管が出来ます。洋式トイレ、ボックストイレに取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。化学反応で悪臭を除去し、使用直後から効果を発揮し、その効果は1ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、効果を1ヶ月間持続します。使用後は水分を吸着して固化しますので、破袋による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物で出来ており、使用後は焼却処理が可能です。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することで、15年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100袋、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×10枚、便器セット袋×2枚、取扱説明書×2枚
使用可能回数小便・大便で100回(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×25×14
質量(kg)5.1
アズワン品番63-1271-59
1箱
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量サイズです。
排泄物を固め臭いを数日抑えます。
仕様【携帯用トイレ成人1回分】(内容:薬剤(20g)×1個・排便収納袋×1枚・持ち運び袋×1枚・ポケットティッシュ×1個)
質量(g)57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×110×22
船山品番7242760
1セット(40個)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。
凝固剤
あらゆる便器に取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。アンモニア、硫化水素、アミン類、メルカプタン等の悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、その静菌効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ち、破袋等による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物でできており、使用後は焼却が可能です。またその際、有害物質の発生はありません。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することによって、10年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100枚、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×12枚、便器セット袋×4枚、取扱説明書×4枚
使用可能回数小便・大便で100回(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×22×26
質量(kg)7
アズワン品番63-1271-60
1箱
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)6(凝固剤)/袋
収納量30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ちます。悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後は、可燃物として安全に焼却可能です。10年間の長期保管が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
サニタクリーンシリーズ(和式便器用セット、洋式便器用セット、サニタクリーンポータブル、折畳椅子と便袋セット)のスペア袋です。
また広げるだけでどこでも使用できます。
使用可能回数20回分
仕様(高速吸収凝固シート)20枚
1箱(20枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)130×115
質量(g)40/個
アズワン品番3-5641-01
1ケース(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。
ポーチには名刺サイズの紙が入る透明ポケットが付いています。
氏名などを書いた紙を入れて、オフィス等の壁に並べて掛けておけばすぐに持ち出せます。
LEDライトは小型なのに明るく高機能。
明るさを2段階で調節できる他、点滅モードも兼ね備えています。マグネット付なので固定して使うことも可能です。
抗菌非常用トイレは、銀を配合した抗菌性凝固消臭剤×1個と汚物袋×1袋のセットです。
約400mlの水分をジェル状に凝固させることが可能。
そのまま可燃ごみとして処理できます。
セット内容ポーチ、カンパン、5年保存水500ml、LEDライト、タオル、ウェットティッシュ、非常用ブランケット、抗菌非常用トイレ(抗菌性凝固消臭剤×1個・汚物袋×1袋)、防災チェックリスト、軍手、ロープ3m、ホイッスル、救急6点セット(救急ポーチ・綿棒・マスク・カット綿・絆創膏小/大)
材質(ポーチ)ポリエステル
本体質量(g)約125
寸法(高さH×幅W)(mm)(ポーチ/持ち手含まず)約140×240
マチ(mm)140
1セット
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
最大吸湿量が自重の200%です。
低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包
除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など
防湿:倉庫内の長期防湿保管
化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など
衣類、美術品の保存・保管
吸湿により変化する光学用向け樹脂板
調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など
質量(g)50
アズワン品番1-3122-01
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1セットでトイレ5回分使用できる災害用トイレを6セットご用意しました。成人による一日の平均的なトイレ回数5回を目安に、トイレ5回分を1人分としてセット(個別包装)されています。既存の便器に袋をかぶせて使用できますので、トイレも汚れません。排泄物をすばやく固めて、雑菌、悪臭を抑えるので衛生的です。
種類ライフイザメシ トイレセット
セット内容抗菌性凝固剤×5袋、排便袋(黒)×5袋、持ち運び袋(白)×2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×45(1セットあたり:165×95×20)
質量(kg)1
1セット
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
長期保存できるウェット製品を4種類ご用意しました。水のない環境でも身体、髪、口の中まで全身をケアすることが出来ます。
個包装されている為、配布がしやすいです。1人用約3日分の衛生セット。
用途災害時の備えとして。アウトドアの衛生セット品。贈り物として
必要に合わせた備えで、置いてて安心、非常用簡易抗菌トイレ。凝固剤はもちろんのこと、使用する袋すべてが抗菌・消臭効果を持たせていますので、悪臭・感染症を防ぎます。
材質凝固剤:高吸水性ポリマー、トイレ用袋:ポリエチレン
最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別5個入
アズワン品番1-3122-03
1ケース(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別M―200FR 5個入
アズワン品番1-3122-02
1ケース(5個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320
吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)203×155
質量(g)160/個
アズワン品番3-5641-02
1ケース(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
防災メーカー厳選!車に常備しておく車載用防災セット。モバイルエマージェンシーセット。
防災メーカー厳選の車載用防災セット。運転中に大地震などの自然災害や交通渋滞に見舞われた時、車内にあると役立つ防災グッズを厳選。車に閉じ込められた時の、緊急脱出用ハンマーも入っています。
コンパクトサイズで保管もしやすく、取っ手付きだから持ち歩くにも便利です。車内の椅子の下に置いたり、トランクに保管しやすいように、箱に入れました。
A4サイズのため、車以外に棚や引き出しでも保管いただけます。
脱水症状や空腹、寒さなど、さまざまな問題に対応できるようにした防災セットです。
防災グッズの中には、災害用伝言ダイヤルなど災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カードがあります。
車中泊や車での避難用としても。
用途車載用防災セット。自然災害。交通渋滞。非常食。非常用トイレ。
セット内容5年保存備蓄水×2本、非常用抗菌トイレボール凝固剤(6個入)、排泄袋10袋(45L)、緊急脱出用ハン マー、安心おたすけ6点セット(ばんそうこう大×4、ばんそうこう小×2、カット綿×6、綿棒×10、三角巾、ポーチ)、ポケットティッシュ、エマージェンシーカラビナボトル5点セット(カラビナボトル、携帯用トイレ1回用、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル、サージカルマスク)、すべり止め軍手2双、スーパーバランスクッキー8本入(ココア味:2本×2袋、全粒粉:2本×2袋)、なめらか洗えるマスク、給水バッグ(3L)、アルミポンチョ(ポーチ付き)、緊急連絡カード 計24点
寸法(mm)約320×105×245
質量(g)約2330
人数1人用
対象大人用
1セット
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。
また内縫いタイプで単体使用も可能です。
色ブラック
付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm)
材質ポリエステル
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力
通信方式単信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
いつでもどこでも携帯しやすい
超小型ポケッタブルサイズ
靴に巻つけてとめるだけの簡単装着。携帯性、収納性に優れたコンパクトなシューズカバー。大切な靴を風雨からしっかり守ります。とっても小さいのでバイクやバッグに忍ばせておくといざというとき困りません。
※スニーカー等のライトなシューズに適します。ライディングブーツやワークブーツ等のしっかりしたシューズにはRR5825orRR5826をおすすめします。
色ブラック
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。
付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年)
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
質量(g)768
出力(W)スピーカー:3
電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2
ソーラーパネル出力6V/2W(最大90度角度調整可能)
充電時間(時間)ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間)
LED0.3W/LED電球0.5W
受信周波数ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz
Bluetoothmicro-SD/USB再生
再生時間(時間)[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
リュックは幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びが出来ます。ポケットが外側に3つ、内側に1つあって便利です。停電時でも見つけやすい反射テープ付き。
材質ナイロン、ほか
質量(g)約160
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約330×120×400
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
目立つオレンジ色の非常用ブランケットです。体熱を反射させて体温を維持する特殊素材「ヒートシート」を採用。
材質ポリエチレン
寸法(mm)142×213
質量(g)82
松吉医科器械コード24-3944-00
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
防水シートや保温シートとして災害時に活躍するブランケット。
アズワン品番62-3806-81
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
幅(mm)57.8
高さ(mm)88
奥行(mm)16.5
アンテナサイズ(mm)95
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
おいしいエマージェンシーブレッドに7年保存が登場!
4種類のフレーバーからお選び下さい。缶詰のラベルはバイオマスインキを仕様。さらにラベル紙と梱包ダンボールはFSC認証を取得し、地球環境に配慮しています。
用途災害・防災時の食料用
種類パン
内容量(g)100
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×310×120
保存期間(年)7
ガサガサ音がほとんどしないソフトタイプの緊急時用保温シート。
柔らかい素材を使っているので繰り返し使用が可能。
アルミの剥離が少なく、長期保存ができるバリア性フィルムパッケージ採用。
災害などの非常時に欠かせなくなったアルミ蒸着のブランケットが新しくなりました。
従来品は、ポリエステルにアルミを蒸着させたもので、使う時に「ガサガサ。」という音が出てしまいました。
就寝時には、この音で寝れなくなる人も少なくありません。
また、長期保存すると表面のアルミが剥離して使用ができなくなる欠点もありました。
本製品は、ポリエチレンにアルミ蒸着することに成功し、製品化しました。
非常に柔らかく、音もほとんど発生しないのが特長。
また、長期保存にも適し、パッケージにも工夫を施しました。
材質アルミ蒸着ポリエチレン
質量(g)約73
寸法(cm)約130×210
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:赤色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色赤色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式赤色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
防水規格IPX4適合のコンパクトなポーチに入った防災セット。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
仕様ポーチ単体
セット内容ポーチ単体
材質ポリエステル
寸法(mm)約140×240×マチ140
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。
災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。
製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。
用途オイル・水・酸・アルカリ用
トラスコ品番207-5254
質量(g)320
長さ(m)1.2
外径(Φmm)75
対応油・水・溶剤・薬液
吸油量(L/本)3
アズワン品番64-8731-56
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。
クラス最大の500mWの大音量です。
単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。
収納できる回転式アンテナです。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡
付属品ベルトクリップ
幅(mm)56
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ