35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター ND系ロードスター用
マツダND型ロードスター専用のエアコンフィルターです。内気循環フィルターと外気導入フィルターがセットになっています。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
型式ND系 メーカーマツダ 適合車種ロードスター/ロードスターRF 年式2015/5~
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-095
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095です。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771 適合車種サクラ 型式:B6AW 年式:R4/5~ 純正品番:AY684-NS031/デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロスev 型式:B5AW 年式:R4/6~ 純正品番:MQ714771
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

スバル車の売れ筋車種用のエアコンフィルターをラインナップ! 一般的なエアコンフィルターと異なり、内部のフィルターだけを交換できのが特徴です。 多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。 テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。 素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。 国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」 適合メーカースバル
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095_DAYS/EKです。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771 適合車種デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekワゴン 型式:B34W/B36W 年式:H31/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロス スペース 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R2/3~R5/4 純正品番:MQ714771
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-160
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-160です。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS017 適合車種リーフ 型式:ZE0/AZE0 年式:H22/12~H29/10 純正品番:AY684-NS017/リーフ 型式:ZE1 年式:H29/10~ 純正品番:AY684-NS017/キューブ 型式:Z12/NZ12 年式:H20/11~R2/3 純正品番:AY684-NS017/ジューク 型式:F15/NF15/YF15 年式:H22/6~R2/6 純正品番:AY684-NS017
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-160_LEAF
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-160_LEAFです。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS017 適合車種リーフ 型式:ZE0/AZE0 年式:H22/12~H29/10 純正品番:AY684-NS017/リーフ 型式:ZE1 年式:H29/10~ 純正品番:AY684-NS017
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-095_SAKURA/EK
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095_SAKURA/EKです。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771 適合車種サクラ 型式:B6AW 年式:R4/5~ 純正品番:AY684-NS031/ekクロスev 型式:B5A 年式:R4/6~ 純正品番:MQ714771
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)




・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRの160系プロボックス サクシード用 (座面) C-FO1です。・メッシュ構造のクッションです。 冬に冷たさを感じず、 夏場は、さらさらと快適なCORDURA仕様の生地になっています。・クッション内部は、C-CORE 3D、衝撃吸収・吸湿性に優れ抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材。 反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用しています。・汚れたら洗濯機で丸洗い可能です。
寸法(mm)395×540×40 材質(中材)ポリエチレン
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRの160系プロボックス サクシード用 (背面+座面) C-OS2です。・メッシュ構造のクッションです。 冬に冷たさを感じず、 夏場は、さらさらと快適なCORDURA仕様の生地になっています。・クッション内部は、C-CORE 3D、衝撃吸収・吸湿性に優れ抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材。 反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用しています。・汚れたら洗濯機で丸洗い可能です。
寸法(mm)360×600×100、395×540×40 材質(中材)ポリエチレン
1セット
68,980 税込75,878
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRの160系プロボックス サクシード用 (背面部) C-HO1です。・メッシュ構造のクッションです。 冬に冷たさを感じず、 夏場は、さらさらと快適なCORDURA仕様の生地になっています。・クッション内部は、C-CORE 3D、衝撃吸収・吸湿性に優れ抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材。 反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用しています。・汚れたら洗濯機で丸洗い可能です。
寸法(mm)360×600×100 材質(中材)ポリエチレン
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのネックパッド、C-CPNです。・ネックパッドの高さが調節可能。・首、肩、頭を全面サポートします。・ランバーサポート(腰用クッション)、車中泊、キャンプ、昼寝の際の枕やお子様のゲームのサポートに。 また、長距離運転、長時間運転、デスクワーク等にお勧めです。・メッシュ構造のクッションです。 冬に冷たさを感じず、 夏場は、さらさらと快適なCORDURA仕様の生地になっています。・クッション内部は、C-CORE 3D、衝撃吸収・吸湿性に優れ抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材。 反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用しています。
寸法(mm)280×20×90 材質(中材)ポリエチレン
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのロードスター用 交換クッション(肘置 ウルトラスエード仕様) グレー S-NR3Gです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・表面生地はウルトラスエード仕様となっており、手ざわり・柔らかさと軽量・通気性を両立しています。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのロードスター用 交換クッション(肘置 ウルトラスエード仕様) レッド S-NR3Rです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・表面生地はウルトラスエード仕様となっており、手ざわり・柔らかさと軽量・通気性を両立しています。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(サイドパッド 左右 1セット) C-LC1です。ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。表面生地はコーデュラファブリックを使用し、暑い季節の肌のべたつき感を軽減します。C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
本体サイズ(mm)345×200×45175×170×50
1セット(2個)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(座面部) S-GV1Rです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・表面生地はウルトラスエード仕様、従来の織物にある規則的な縦横の糸がないため、引っ掻きに強く、生地への傷みなど他の生地に比べて最小限に抑えることが出来ます。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(脚部) S-TV2Rです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・表面生地はウルトラスエード仕様、従来の織物にある規則的な縦横の糸がないため、引っ掻きに強く、生地への傷みなど他の生地に比べて最小限に抑えることが出来ます。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(バックパッド) S-BL6Rです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・表面生地はウルトラスエード仕様、従来の織物にある規則的な縦横の糸がないため、引っ掻きに強く、生地への傷みなど他の生地に比べて最小限に抑えることが出来ます。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(背面部) S-BL2Rです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・表面生地はウルトラスエード仕様、従来の織物にある規則的な縦横の糸がないため、引っ掻きに強く、生地への傷みなど他の生地に比べて最小限に抑えることが出来ます。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(3点セット) S-LS7Rです。・S-BL2R(背面部)とS-GV1R(座面部)とS-TV2R(腿部(厚))の3点セットです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・表面生地はウルトラスエード仕様、従来の織物にある規則的な縦横の糸がないため、引っ掻きに強く、生地への傷みなど他の生地に比べて最小限に抑えることが出来ます。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷