超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
寸法(mm)200
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)200
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)DC12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質ステンレス
色クロームメッキ
配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ
色ブラック
最高使用圧力120(PSI)
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)350
色クロームメッキ
電圧DC24V
適合車種DC24V車
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン
色クロームメッキ
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ
色クロームメッキ
電圧DC24V
適合車種DC24V車
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
電圧DC24V
タイプ低電流タイプ
適合車種DC24V車
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
耐油性・耐圧性に優れています。
一般カップリングと互換性があります。
色オレンジ
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)7
肉厚(mm)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
特性耐油/耐圧
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
仕様235L
材質亜鉛合金
寸法(mm)235
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式
材質亜鉛メッキ/スチール
径(Φmm)ラッパ:93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×93×85
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)コンプレッサーサイズ:110×65
関連キーワード