十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
用途水道用塩ビ管用継手
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
種類伸縮継手
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7748
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)400
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
種類伸縮継手
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7733
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)250
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。
材質黄銅、PVC
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
形状ユニオンソケット
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
種類伸縮継手
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7766
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)575
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
HIバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)+5~(-2)
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。
材質黄銅、PVC
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 19.3mm, 材質:エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】4
材質エラストマー
色黒
タイプY ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】19.3【セカンダリ】13.2
収縮温度+175℃
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】9.7【二次】6.9
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】2
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプY ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】26.9【セカンダリ】13.2
収縮温度+135℃
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】12.4【二次】6.1
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 13.2mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】2
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプY ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】13.2【セカンダリ】6.6
収縮温度+135℃
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】6.1【二次】3.3
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】2
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプT ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】26.9【セカンダリ】26.9
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】13.5【二次】13.5
接着面なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。Y型。汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。特長と利点:。Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意
仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):13.2mm●内径(セカンダリ):6.6mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):6.1mm●シュリンク径(二次):3.3mm●コード番号:218-1426
アズワン品番65-7446-67
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 13.2mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】2
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプT ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】13.2【セカンダリ】13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】6.9【二次】6.9
接着面なし
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 38.6mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】2
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプY ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】38.6【セカンダリ】26.9
収縮温度+135℃
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】12.4
接着面なし
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-75
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 6.6mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様【ブレークアウト数】2
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプT ジョイント
内径(Φmm)【プライマリ】6.6【セカンダリ】6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】3.6【二次】3.6
接着面なし
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)3000
握り径(Φmm)35
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
握り径(Φmm)35
寸法L(mm)600
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。
種別エンド用
材質ゴム無垢材
寸法(mm)28
深さ(mm)孔:10
握り径(Φmm)39
8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー
トラスコ品番690-7464
材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)
全長(mm)163
色緑・黒
適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)2000
握り径(Φmm)35
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)
種別階段・廊下用
寸法L(mm)2000
寸法(mm)50×30
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。
種別I型用
材質天然木(ゴム集成材)
寸法(mm)30×30
寸法L(mm)600
関連キーワード
1
2
3
次へ