種別30ケ取
外寸(mm)300×200
品名・タイプ焼き菓子型
EBM品番8195110
出来上り寸法(mm)40×30×H11
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
トラスコ品番116-0759
材質再生樹脂
長さ(mm)360
幅(mm)330
厚さ(mm)50
質量(kg)4.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~150
タイプオキシムタイプ
JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。
材質鋳鉄製
使用温度(℃)1~40
使用液井戸水
新しくエラストマー素材を採用することによって、透明感と伸縮性という新しい2つの機能をLOXに持たせました。
水やアクリル・ガラスなど連想させる「透明感」。
既存商品では色物が多いからこそ、「半透明」と相性の良い商品と組み合わせることで、商品のコンセプトや思いとの親和性を高めることができます。
従来のLOXシリーズには無い伸縮機能で、下げ札を吊り下げるだけでなく、軽く「束ねる」や「締め付ける」ことも可能で、用途や使う場面が広がります。
取り付けには「カチッ」というクリック感を感じることで嵌ったことが分かりやすいです。
材質エラストマー
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5
サイズ3号
適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
半透明で伸縮する エラストLOXを、繰り返し使えるようにしました。
透明感と伸縮する機能は他に無く、外観イメージを先行させたり新たな用途や使い方が生まれます。
ボールチェーンと同じように付け外しができるので、取付商品の付替えや下げ札の交換に便利です。
材質エラストマー
種別25ヶ取
外寸(mm)300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番8195310
出来上り寸法(mm)49×26×H11
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐久性・伸縮性抜群 導子固定・着物用など使い方いろいろ、耐久性・伸縮性抜群 幅10cmの幅広タイプ、片面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、端にA面(オス)素材を取付けました。伸び縮みする面ファスナーを採用しているので、押さえつけるだけでしっかり止まり、伸縮するものや曲面部分への取付が可能です。様々なシーンで結束バンドとしてお使いいただけます。
耐久性・伸縮性抜群 導子固定・着物用など使い方いろいろ、耐久性・伸縮性抜群 幅3cmの細幅タイプ、片面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、端にA面(オス)素材を取付けました。伸び縮みする面ファスナーを採用しているので、押さえつけるだけでしっかり止まり、伸縮するものや曲面部分への取付が可能です。様々なシーンで結束バンドとしてお使いいただけます。
サイズ大
外寸(mm)300×200
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番8194610
出来上り寸法(mm)80×45×H18
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐久性抜群・両面接着可能・面ファスナー2ヶ所付、両面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、両端にA面(オス)素材を取付け。どちらでも取付けできる便利なタイプです。伸縮性に優れ、耐久性も抜群です。両サイドに面ファスナーが付き、両面に接着可能です。1本袋入り(クリーンパックで、患者さんへ販売可能です。)
耐久性・伸縮性抜群 導子固定・着物用など使い方いろいろ、耐久性・伸縮性抜群 幅4.5cmの標準タイプ、片面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、端にA面(オス)素材を取付けました。伸び縮みする面ファスナーを採用しているので、押さえつけるだけでしっかり止まり、伸縮するものや曲面部分への取付が可能です。様々なシーンで結束バンドとしてお使いいただけます。
トレーナー使用時に自転車を水平に保つためのブロック。
タイヤの接触面とブロック底面にエラストGELを採用し、騒音軽減や床への傷つきを防止します。
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
デバイヤー エラストモール驚くほど抜群の型離れ!冷凍庫からそのままオーブンへ!デバイヤーのエラストモールは独自のシリコン成型により型自体の原型をくずすことなく、そしてスムーズな型離れを実現。また耐久性にも優れ約2500回以上の使用に耐えます。もちろん電子レンジの使用もできます。耐熱温度:約-40℃~300℃
材質シリコン
容量(mL)15
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×24
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-0801
TKG品番(2017)6-0982-0801
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
焼き上がったケーキにトッピングが出来るアイディアデザイン!デバイヤー エラストモール(シリコンフォーム)出来上がり寸法:35×35×H35mm耐熱温度:約-40℃~300℃。サイコロ状のケーキが焼けます。
材質シリコン
容量(mL)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-0701
TKG品番(2017)6-0982-0701
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
種別15ヶ取
外寸(mm)400×300
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番8562200
出来上り寸法(mm)70×50×H30
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
種別32ヶ取
外寸(mm)400×300
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番8561800
出来上り寸法(mm)63×33×H11
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)-40~300
EBM品番7003720
出来上り寸法(mm)100×50×H50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
外寸(mm)300×176
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番7010300
出来上り寸法(mm)A:Φ60×H50、B:Φ38×H25
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
トラスコ品番828-0521
幅(mm)30
色ホワイト
質量(g)11
長さ(m)0.3
入数(枚)【袋】フック1、ループ1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
固定式トレーナー使用時に前輪に装着してバイクを水平に保つのに加え、5段階の高さ調整機構によって最大で6%の登り勾配を再現。
地面への接地部分にはアンチスリップラバーを採用し、滑りにくくトレーナーの振動を軽減するよう配慮。
裏面にはELITE固定式トレーナーのハブ固定シャフトに合わせた穴が設けてあり、使用しない際はトレーナーに取り付けて収納できます。
最大タイヤ幅60mmまで対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)-40~300
EBM品番7003710
出来上り寸法(mm)Φ95×H46
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)-40~300
EBM品番7003730
出来上り寸法(mm)65×65×H65
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
トラスコ品番828-0500
幅(mm)30
色ブラック
質量(g)11
長さ(m)0.3
入数(枚)【袋】フック1、ループ1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い負荷ユニット"パワーフルード"を搭載するベストセラーモデル。
フルード負荷ユニットはマグネット負荷ユニットに比べ高い実走感が得られます。
新型フレーム"QUVO"は高い安定性と水平が出せる調整機構を備えています。ELITE QUBO(キューボ)トレーナー各製品につきまして、数例負荷ユニットとフレームの破損事例がありました。
破損の原因はボルトの締めすぎが考えられるため、取り付けの際にねじの締め付けトルクにご注意いただくようご案内いただけますようお願いいたします。タイヤサイズ20~29インチまで幅広く対応。
ファストフィキシングメカニズムによりバイクの付け外しが容易に。
静粛性:★★★★★
負荷強度:★★★☆☆
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
8段階負荷調整機能が付いたベーシックなホームトレーナー。比較的軽めのトレーニングやレース前のウォーミングアップに最適。イタリア・エリート社ならではの存在感のあるフレームデザインも魅力的です。
リモートコントロール式8段階負荷調整
「ファストフィキシングシステム」により容易なバイクの取付け、取外しが可能。
金属製ローラーよりも静粛性と振動、タイヤの摩擦を軽減する「エラストGELローラー」。
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
滑りにくく、力の入るオリジナルグリップです。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):585●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000535,1000536●タイプ:直柄●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:エラストマ樹脂●原産国:日本●コード番号:257-2460
アズワン品番67-6826-32
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。
質量(g)約180
サイズ(mm)190
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ