耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
材質(グリップ)樹脂
仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入
トラスコ品番128-7044
セット内容BE-8020/-8040/-8150/-8155/-8610/-8620
質量(g)450
種類セット品
ケース寸法(mm)190×280×40
先端形状マイナス(-)、プラス(+)
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
自然に最適な持ち方ができる人間工学デザインです。
つめ替え式・横引きタイプです。
グリーン購入法適合
テープ長さ(m)10
トラスコ品番855-9973
タイプ横引き
テープ幅(mm)5
エコマーク認定認定
商品タイプ本体(交換式)
エコマーク認定番号17 112 009
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングをしています。
材質(グリップ)樹脂
仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入
全長(mm)83
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ2号
文字種別欧文日付
寸法(mm)50×28.5×111.6
質量(g)66
印面サイズ(mm)36×6.5
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)-
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリプロピレン
ねじ径M-
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)-
材質(オネジ)S10C
材質(センターキャップ)-
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)35×60×12
適合バンド幅(mm)25
1セット(2個)
¥195
税込¥215
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)60×76×16
適合バンド幅(mm)50
1袋(2組)
¥380
税込¥418
当日出荷
ワンタッチで開閉でき機能的です。
人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。
エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。
他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
材質工具鋼
段数25
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)付属:約1.5
対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール:なし
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約120時間
連続待機時間約10000時間
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
収納機器レシーバー:あり
音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
セット内容T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、ワイヤレス接続です。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本、取扱説明書・保証書
使用可能日数約114日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch※カウント切替えボタン付き
電池充電池
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
連続待機時間約5000時間
連続動作時間約100時間
ボタン数5ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電源充電式
こんなお得な商品も!
エルゴグリップ 一般車用
モノタロウ
¥459
税込¥505
疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。
ラバー製で高いグリップ力。
オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135
材質ラバー
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)19.46
色黒
種類オフィスチェア
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ大型
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池単4乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約526時間
連続待機時間約25790時間
無線通信方式2.4GHz
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。
腰に負担がかかりません。
取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26~40mm)
質量(g)170
材質スチール・ポリプロピレン
寸法(cm)16.5×13×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
トラスコ品番281-0549
セット内容BE-8220S/-8040S/-8050S/-8610S/-8620S
質量(g)354
規格EN60900
商品構成セット品
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
刃幅(mm)16.0
全長(mm)275
トラスコ品番757-3235
材質高性能合金鋼
質量(g)105
刃長(mm)150
刃厚(mm)2.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質高性能合金鋼
刃長(mm)200
刃幅(mm)21.0
全長(mm)270
トラスコ品番757-3243
材質高性能合金鋼
質量(g)94
刃長(mm)200
刃厚(mm)3.2
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Bowsawフレームは、科学的なERGOプロセスに従って開発されています。 。ナックルプロテクター付きERGOハンドルは人間工学に基づいた快適性と安全性を提供します 。ヘビーデューティーbowsawです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ