21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA-ERG16 有線エルゴノミクスマウス サンワサプライ 動画あり
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。 上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 持ちやすい中型サイズです。 サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 質量(g)約118 ケーブル長(m)約1.5 ボタン形状2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×58 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000・1600カウント/インチ コネクタUSB(Aタイプコネクタ) アズワン品番64-0908-68 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
接続方式有線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
3,098 税込3,408
欠品中

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約130(重量はケーブル含む) ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB (A)コネクタ 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1600/2400dpi 切替式 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1 読取方式青色LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。<BR>不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。<BR>Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。<BR>読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。<BR>ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。安定感がありしっかりとフィットするラージサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック サイズLサイズ 質量(g)約107※ケーブル含む 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.0×119.9×42.0 LED色ブルー 保証期間6カ月間 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む インターフェイスUSB ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光学式マウス モノタロウ 動画あり
材質ABS 寸法(mm)95×55×39 ブラック 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状USB Aタイプ 接続方式有線 LED色 解像度1000dpi ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

MA-ERGBTK11 ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし 使用電池単4乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約400時間 連続待機時間約28000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6 質量(g)135 タイプ光学式マウス 接続方式有線/無線両用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79 機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度(カウント)4000dpi アズワン品番64-3939-14 インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

MA-ERGWK10 ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用電池単4乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約526時間 連続待機時間約25790時間 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 使用可能日数約170日 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 接続方式無線 電源電池式
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品取扱説明書 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 使用電池単三乾電池1本 ボタン数5 インターフェイスUSB ホイール数1個 読取方式青色LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書 質量(g)約95 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数5
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックボール マウス 有線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコム 動画あり
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容トラックボール本体×1台、取り外しツール×1本 質量(g)約175※ケーブル含む 種類支持球:人工ルビー 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約1.5 対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 分解能(dpi)センサー:500 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機 対応【VCCI】Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約126×約52 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボール径(Φmm)約36 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式IR LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式ワイヤレス センサーオプティカル 使用電池単三形乾電池×1本 解像度2000dpi 到達距離(m)約10 ホイール 電池寿命最大24ヶ月 ボタン数5(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○ 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズS(コンパクト) 質量(g)【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2 電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3 通信方式GFSK方式 LED色レッド 保証期間6カ月 電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
仕様レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なし セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CADプロフェッショナルのための究極のエルゴノミクスマウス CadMouse Proは、業界で高く評価されているデザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した専用マウスです。 優れた人間工学、専用のマウス中央ボタン、高解像度の光学式センサーを備えたこのフルサイズ有線マウスは、非常に快適で正確な操作を提供します。
仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー ブラック センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hz ボタン数7 ホイール数2 ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命、5つのボタンをプログラム可能
1個
14,980 税込16,478
欠品中

使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス 手に馴染むエルゴノミクスデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェースUSB Type-A 付属品取扱説明書 質量(g)約83 ケーブル長(m)約1.25 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプIR LED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×36×103 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)