こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
色黒
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)300
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)82
特性耐侯
1個
¥541
税込¥595
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)250
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)65
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)3.5
全長(mm)150
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)18
最大結束内径(Φmm)35
特性耐侯
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)200
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)50
特性耐侯
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)200
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)50
特性耐侯
1セット(20本)
¥112
税込¥123
当日出荷
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色黒
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン
色アソート(青、赤、黄、緑)
使用温度範囲(℃)-40~+85
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)22.2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン
色茶
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~85
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)8
最大結束内径(Φmm)22
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)3.5
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)18
最大結束内径(Φmm)35
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)200
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)50
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)250
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)65
特性耐侯
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~+85
引張強度(kg)8.1
最大結束内径(Φmm)22
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)8
最大結束内径(Φmm)22
特性耐侯
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
簡易結束用
ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
色アソート
材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)200
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)50
入数(本)20
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
ワンタッチロック式
スリムタイプ
全長(mm)140
幅(mm)1.7
最大結束内径(Φmm)30
材質66ナイロン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)~75
1パック(50本)
¥360
税込¥396
3日以内出荷
全長:150mm。幅:3.6mm。最大結束内径:35mm。引張強度:18.2kg。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。50本入り。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)450
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束内径(Φmm)128
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)300
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)70
1個
¥1,139
税込¥1,253
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)200
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)45
1個
¥853
税込¥938
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)102
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)20
1個
¥378
税込¥416
翌々日出荷
材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:オレンジ
用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)35
1個
¥473
税込¥520
翌々日出荷
全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)。50本入り。カラー:ブラック
用途耐候性。紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)450
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束内径(Φmm)128
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:ネイビー
用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:ブラック
用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ