適合ホースラインエース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10
厚さ(mm)1.8
材質樹脂製
引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
使用温度(℃)-40~+85迄
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
関連キーワード