491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途おねじ部からの直角方向の配管に。 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状メスエルボ (ボディ)黒
1袋(10個)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。 形状メスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続ねじ種類Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa)70 仕様ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール 形状90度エルボ タイプメスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプメスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16042 を入力します●コード番号:220-3360 アズワン品番65-7909-98
1袋(5個)
12,353 税込13,588
7日以内出荷

IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16042 を入力します●コネクタA:G 1/8 メス●コード番号:220-3358 アズワン品番65-7961-45
1袋(5個)
4,407 税込4,848
7日以内出荷

IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16042 を入力します●コード番号:220-3359 アズワン品番65-7959-30
1袋(5個)
8,125 税込8,938
7日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷



BIGM(丸山製作所)ホースエルボメス
規格G1/2XR1/2 部品名称ホースエルボメス 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 作動油タンクアッシ、バルブ詳細部品_No.26、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 作動油タンク、バルブ詳細部品_No.26
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TBC(タブチ)メスエルボ
トラスコ品番812-7962 形状エルボ 質量(g)200 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 接続ねじ種類R×Rc
1個
769 税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格GEO8021351 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.1MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT 吸水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003MA-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α604 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C-DX 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-アルフア605V 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ ストレーナ 標準仕様部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.30、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α604MA 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-V602C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1004MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α603MA-1 給水ストレーナ部品_No.10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格ARAG1262055 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB) 図解NoSSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-E602DX 薬液配管部品_No.52、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-アルフア605MA 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.45、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.45など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格GEO8021401 部品名称オスメスエルボ 関連資料(1.11MB) 図解NoSSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.45
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格ARAG1262022 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.11、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.12、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.11、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.11、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.12
1個
609 税込670
7日以内出荷

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気、水
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
備考R3/8XRc3/8 規格R3/8XRC3/8 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.47、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.47、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷