803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


シマルーベ用 90°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)90 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

内・外エルボ アソー CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)L型 エルボー
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 適合高圧ゴムホース 材質真鍮 サイズ3/8インチ タイプ3/8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ 最高使用温度(℃)55 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
トラスコ品番130-9387 アズワン品番64-8697-69 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷



1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷



1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


90°の曲げ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口3/8"チューブ・1/4"チューブグリッパータイプ アズワン品番61-8493-08
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷


1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



肘に違和感を感じたときに、バンド(パッド付)1本で肘への衝撃をブロック!前腕の動きを抑えることで肘への負担を軽減 ベルトが伸びすぎず適度なテンションがかかるため、しっかり固定できる ベルト外面のどの位置でも面ファスナーで簡単に留められ、着け心地とフィット感の調整可能 こだわりのパッドでしっかり圧迫、パッド肌面の吸水性生地が汗を吸収しずれも防止 パッドを配置することで位置がずれずに巻くことができ、簡単に装着できる スポーツ、ビジネス、日常のどのシーンにも合うシックなブラック&ネイビーのおしゃれなツートンカラー 装着方法などを記載した取扱説明書付
材質ベルト:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:EVA・ポリエステル・綿、バックル:ポリアセタール ブラック&ネイビー サイズフリー 左右区別左右兼用 適合範囲(cm)前腕周囲:19~31
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

集中姿勢を快適に!優れた「体圧分散」クッションで肘をサポートするエルボーレスト”ELVE”。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×171×18
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)