99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
949 税込1,044
当日出荷

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
1個
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオンエルボ 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316 形状エルボユニオン
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装
1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 38.1mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 50.8mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 50.8mm
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 76.2mm
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSP メス 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
879 税込967
翌々日出荷

RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSP メス 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
729 税込802
翌々日出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 76.2mm
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 63.5mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 38.1mm
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 38.1mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 63.5mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 25.4mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 76.2mm
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 25.4mm
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 63.5mm
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 50.8mm
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 25.4mm
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。。RS継手ねじ付き90 ゜エルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。。RS継手ねじ付き90 ゜エルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ステンレススチール304 / 316. RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPメス / BSTオス結合 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = R (テーパー)
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷