検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300
材質強化ポリエチレン
容量(mL)400
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)62
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。
MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
種別フィルタなし
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
1組(500枚)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用チューブです。
内径×外径(Φmm)3.2×6.4
アズワン品番64-8070-39
1巻
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用ノズルです。
高さ(mm)(ノズル)310mm
アズワン品番64-8070-17
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
SH-2M用ドア用アクリル板です。
アズワン品番64-8070-30
1枚
¥6,998
税込¥7,698
16日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。
ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン
容量10mL/本
段階希釈用の滅菌希釈水です。
サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
アズワン品番64-8070-60
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
材質ABS樹脂
寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405
アズワン品番64-8070-96
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です
機械塗抹も可能です。
検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。
pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL
材質(容器)ポリプロピレン
アズワン品番64-8070-93
有効期限製造後1年
容器寸法(Φ×mm)10×80
1ケース
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
腸炎ビブリオ用です。
アズワン品番64-8070-62
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
アズワン品番64-8070-61
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
寸法(mm)180×300
容量(mL)400
アズワン品番64-8070-46
1ケース
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン
容量(mL)10/本
エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。
希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番64-8070-19
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用
アズワン品番64-8070-91
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9
アズワン品番64-8070-38
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用
アズワン品番64-8070-92
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
検体量が5g以下の少量検体用です。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190
容量(mL)80
アズワン品番64-8070-50
1ケース
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。
本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。
アズワン品番64-8070-29
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム
長さ(m)10
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8
アズワン品番64-8070-20
1巻
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20
サイズ100×195mm
容量25mL
厚さ(μm)58
アズワン品番64-8070-44
内径(mm)90mm
1ケース
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
SH-2M用ドア固定用ネジです。
構成ネジ、カラー、ワッシャ
アズワン品番64-8070-32
1式
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ