63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JS-6215 ソーラー工作 ビルドロイド エレキット 動画あり
エレキットソーラー工作 ビルドロイド
エコ商品
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

JS-6191 ソーラーダイナソー エレキット 動画あり
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59 電源太陽電池(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エレキット6足歩行ロボ フォロ
エコ商品
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット 検出角度範囲(°)上下左右±20(90%) 検出範囲約1m~5m(可変) 仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む) 接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC) 消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大) 電源電圧(V)DC9~13(安定化不要) タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型) 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

エレキットロボビット
エコ商品
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60 使用電池太陽電池(乾電池不要) RoHS指令(10物質対応)対応 点数193点
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属 電池CR2032(付属/バックアップ用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63 使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

エレキットオルゴールごまⅡ
エコ商品
コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考はんだ付け作業有り 電源単4乾電池×2本(別売) 使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて 消費電流(mA)約23 対象10歳以上 基板寸法(mm)Φ100 工作時間1~2時間程度 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚 電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応) 出力電圧(V)4 定格電流(mA)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エレキットテックドーザー
デコボコ道もガンガン進む、クローラータイプのブルドーザーロボを自分で組み立てる工作キットです。付属の赤外線リモコンで、スピードチェンジやクラクション、ライトのコントロールなどいろいろな動きが楽しめます。多彩な動作を組み合わせて、プログラミングにチャレンジしよう!
質量(g)(本体)510/(リモコン)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)170×230×120/(リモコン)150×30×95 使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本) 感知距離(m)(リモコン)5
1個
7,488 税込8,237
9日以内出荷

MR-9108 ハリネズミ型ロボット とげまる エレキット 動画あり
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g)約350 使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10歳以上 工作時間3~4時間程度
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

TK-737 金属探知機 エレキット 動画あり
エレキット金属探知機
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150 消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15 使用電池単4乾電池×3本(別売) 組立時間2~3時間程度 適合年齢(歳)10以上
1個
3,398 税込3,738
欠品中

エレキットのソーラーシリーズやロボットキットシリーズなどの工作に最適なニッパーとプラスドライバーをセットにしました。 お子様にも使用しやすい、ミニサイズの工具です。 工具の正しい持ち方や使用方法などを解説した説明書を同梱していますので、工作初心者の方のもお勧めしやすいセットです。
適合ねじM2~M2.6 切断能力(Φmm) 銅線1.2 切断能力(mm)プラスチック3 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2.6 ドライバー型番No.1(フィリップス型)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約35 電源電圧(V)DC4-5 入力感度約2V(min) 容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC 再生紙使用マーク適合
1個
698 税込768
当日出荷

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)20×30 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷

LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

プラスチック製のゼンマイをグルグル巻いて、パワーを生み出す工作キットです。ゼンマイで動くので、電池もモーターも使わないで、歩いたり、走ったりするロボットです。パーツの組み換えで、ロボ、ロボカー、ロボタイマーと3タイプに変形もできます! 。説明書を見ての「ものづくり」は、図を読み解く力を育てます。そして、動くロボットを自分で組み立てるからこそ、ものの動く仕組みもわかります。科学や工作への興味、関心が高まること間違いなしの、「つくる・まなぶ・そだつ」工作キットです。
判型定型外 初版年月2022/11/10
1冊
2,700 税込2,970
4日以内出荷

タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷

「とことこペンギン」は太陽電池で発電した電気エネルギーをためて動く。ペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。アイスドームの太陽電池に太陽光が当たっている間に充電します。充電時間は約3分で、約2分歩きます。羽をパタパタさせながら、とことこ歩く姿がかわいい! 。工作時間の目安は約45分。
判型定型外 初版年月2025/05/10
1冊
2,400 税込2,640
4日以内出荷

JS-6213 メカホッパー エレキット 動画あり
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし 組立時間1時間以内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

フォロは赤外線レーダーを搭載した、音と光のエフェクトで感情を豊かに表現する、6足歩行のロボット工作キットです。前にあるものについてくなかよしモードと、前にあるものを避けて障害物のない道を探して進むたんけんモード、2種類の動作モードを搭載しています。お散歩をするように後ろをついてこさせたり、迷路を作って脱出させたり、楽しい遊び方を考えてフォロといっしょに遊びましょう!
判型定型外 初版年月2022/05/10
1冊
4,000 税込4,400
4日以内出荷

「ボクサロイド」は水圧の力を使って遊ぶボクシングロボットです。コントローラーの操作でパンチを打ったり、体を傾けてパンチをよけたりしながら、相手の顔を倒したほうが勝ちです。2体セットなので、組み立てたあとすぐに対戦が可能です。ボクサロイドの顔は、ロボタイプとカンガルータイプの2種類に変えることができます。工作時間の目安は約3時間。
判型定型外 初版年月2025/05/10
1冊
4,800 税込5,280
4日以内出荷

ソーラーダイナソーは太陽電池で作りだしたエネルギーで動くとってもエコなメカ工作キットです。T-REXタイプの『ソーラーダイナソー』。ドリルが回りながら進む『ジェットドリル』。ツノを動かしながら進む『ソーラーヘラクレス』。2本足で進む『ソーラーロボT4』。パーツを組みかえることで4つのメカに変身します!色々組みかえてソーラーパワーを体験しましょう!
判型定型外 初版年月2022/05/10
1冊
2,300 税込2,530
4日以内出荷

「エアロレーサー」は空気の力だけで走る車で、シリンダーとピストンで動くエアエンジンを搭載しています。圧縮空気のエネルギーを動力源にするため、モーターや電池は不要です。ポンプでエアタンクに圧縮空気をため、その空気がシリンダーに入るとエアエンジンのピストンが動き、タイヤを回転させる力を生み出します。エアエンジン部はクリアパーツ仕様なので、ピストンが動く様子を観察することができます。エアエンジンが動くとき、本物のエンジンのような音で走り出します。工作時間の目安は約2.5時間。
判型定型外 初版年月2025/05/10
1冊
2,700 税込2,970
4日以内出荷

クレーン車やパワーシャベルと同じような仕組みを利用した、ロボットアーム。シリンダー内の水に力を加えることで生まれる水圧で動作するこのロボットアームは、モーターや乾電池などは一切使わずに動かせます。アームの先のグリッパーで、ものを「つかむ」「はなす」の操作ができるほか、吸盤モードにすると、平らなものをくっつけて持ち上げることも可能。説明書を見ての「ものづくり」は、図を読み解く力を育てます。そして、動くロボットを自分で組み立てるからこそ、ものの動く仕組みもわかります。科学や工作への興味、関心が高まること間違いなしの、「つくる・まなぶ・そだつ」工作キットです。
判型定型外 初版年月2022/11/10
1冊
5,000 税込5,500
4日以内出荷

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 口径(Φmm)27 周波数特性400Hz~8kHz 定格入力(W)0.25 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 口径(Φmm)57 定格入力(W)0.5 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

LK-ST3 チップ部品145個で練習する基板 エレキット 動画あり
チップ部品はんだ付けに挑戦。工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)150 基板寸法(mm)73×60
1個
899 税込989
9日以内出荷

MR-9115 ロボタイミー エレキット 動画あり
エレキットロボタイミー
ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。
本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205 駆動方式ゼンマイバネ 構成部品137点
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

エレキットメカレオン
舌がとびだす! 色が変わる! 変幻自在のプログラミングロボ。メカレオンは、おなかに搭載されたカラーセンサーで色を判断しボディーの色を変えたり、プログラミングで動かすことができるカメレオン型のロボットです。プログラミングはパソコン不要。付属のカラーシートを使って動作のプログラムを組むことができます。お腹の下のカラーセンサーで色を読み取ると、ボディーが同じ色に変化!。3つの動作モードでいろいろな動きを体験しよう!
質量(g)215 電源単4アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×130
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

MR-9116 マッシュ! エレキット 動画あり
エレキットマッシュ!
「コマ」を回したときなどに作用する『ジャイロ効果』を応用したサイエンスキットです。6タイプモデルに組み替えが可能で、ジャイロ効果によるバラエティ豊かな動きを楽しむことができます。組み立て後のプレイレベルは1~5。うまく動かすことができるかチャレンジしよう!
本体質量(g)マッシュロボ:160、マッシュスピナー:110、マッシュライダー:150、マッシュコースター:130、マッシュバランサー:120、マッシュローバー:135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マッシュロボ:93×70×130、マッシュスピナー:65×65×65、マッシュライダー:71×115×88、マッシュコースター:71×72×78、マッシュバランサー:90×65×118、マッシュローバー:55×93×86
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

塩水注入!燃料電池でトコトコ歩く!。しおまるを動かすためには、乾電池などは必要ありません。背中にのせたタンクから塩水を注入すると・・・。あらふしぎ!トコトコとボディーをゆらしながら歩き出します。その秘密は燃料電池!マグネシウムと空気の化学反応で電気を作りだします。燃料電池のふしぎなパワーを体験しよう!
質量(g)95 電源マグネシウム燃料電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×98×128
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

エレキットメロディークロック2
エコ商品
ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
電池単4乾電池x4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷