27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状VGAメス - HDMIオス 対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠(10物質) ケーブル外径(Φmm)5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状HDMI メス形状VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度1920×1080(60p) シールド3重シールド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI、VGA ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)5 プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2VGA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ) ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)3.9 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-57 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、D-sub15pin ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA) コネクタ2USB Type-C
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) オス形状MiniDisplayPort メス形状HDMI、VGA ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス 対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等 シールド3重シールド 対応解像度1920×1080dp対応 変換タイプメス - オス
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm)45×14×45 ブラック ケーブル長(cm)15 対応解像度1920×1080 オス形状HDMI(オス) メス形状VGA(メス) 変換タイプオス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

DST-W05 TypeC ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows Mac iPad 等対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。製品本体には、表面と裏面のどちらにも滑り止めがあり、パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。映像出力はHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応です。
用途ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。 。本体表面・裏面の両方に滑り止めがついています。パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。 。映像出力はHDMI、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応しています。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、DisplayPortを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。HDMIポートとDisplayPortの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、DisplayPortの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとVGAポートの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。DisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとDisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度はすべて1920×1080/60Hzとなります。 。VGAで接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性能と耐ノイズ性能に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-Cコネクターからの充電に非対応の本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート●カードリーダー(ダウンストリーム):1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA方式) シルバー 電源バスパワー 対応機種iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×約90×約22 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm)4.5 ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状VGA アダプタタイプHDMI 変換タイプオス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ 動画あり
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ金メッキ ケーブルノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 対応解像度最大:WUXGA(1920×1200) オス形状HDMI メス形状DVI ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI(TypeA19pin) コネクタ2DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMI アダプタタイプHDMI
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス 対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度WUXGA(1920×1200)最大 オス形状HDMIタイプA、DVI-D18ピン ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス) プラグ金メッキ オス形状HDMI、VGA 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2VGA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。 USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1 ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。 USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。 パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約90(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず) 電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで) 対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降 動作環境0~40℃/10~90%RH USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> 映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス 対応機種DisplayPort端子を持つPCおよびHDMI端子を持つディスプレイなど ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド オス形状DisplayPort メス形状HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。 USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1 、LAN×1ポート USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。 USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。 スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
ケーブル長(m)約0.30(コネクタを除く) その他パッケージ内容(本体、取扱説明書) 質量(kg)約214(ケーブルを含む) シルバー 電源USB Type-C端子メス(20V/3Aまで) 対応OSWindows10、macOS Mojave(10.14)以降 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 137×17×75(ケーブルを除く) 動作環境0~40℃/10~90%RH コネクタUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(20V/3Aまで)> USBポートUSB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3 <供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> ポート【映像出力ポート(ダウンストリーム)】miniDisplayPort(最大4K2K@30Hz)×1/HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 、【音声ポート(ダウンストリーム)】3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1パック(10個)
619 税込681
当日出荷

ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状- メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3 電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー) 消費電流(mA)150(平均) アズワン品番64-0875-43 対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz 変換タイプメス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 グレー 対応OSWindows 11/10、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×約54×約16 ※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まず ポートLANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、USBポート(ダウンストリーム):2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):3:USB-Aポート<USB 480Mbps(USB2.0)>×1、映像出力(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。、映像出力(ダウンストリーム):2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。、音声(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応)) カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 。外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。 。※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。 。HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。 。高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 。イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。 。USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。 。※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式) シルバー 電源方式:バスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約137mm×奥行約75mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×3、供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応)) カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:micro SDメモリーカード×1、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2370 材質ABS樹脂 質量(g)42 消費電力(W)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20 インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0876-76 取扱説明書(0.24MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm)45×14×45 ホワイト ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm)15 対応解像度1920×1080 オス形状HDMI(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格PC99 コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMIプラグ コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウ 動画あり
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ金メッキ 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用温度範囲(℃)-10~+55 電源(V)AC100~240 規格VCCI:クラスA 対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit/64bit)/Microsoft Edge、Google Chrome 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53 使用湿度範囲0~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源タイプ内蔵電源 使用場所屋内 音声入力RCA 取扱説明書(13.61MB) 対応解像度録画可能:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 音声出力RCA 適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) 映像出力HDMI:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、VGA:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz 録画方式H.265+、H.265、H.264 対応
1個
459,800 税込505,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)