77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄力が大幅アップ。続く泡持ちで確かな洗浄力。天然精油100%の香り。
タイプ液体 液性中性 着香料香りあり
1個(500mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウール素材も洗たくできる液体洗たく洗剤。100%天然由来原料で濃縮処方(従来品に比べて2/3の使用量)。天然精油100%<ラベンダー&ティーツリー>の香り。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
形状液体 シリーズハッピーエレファント
1個(540mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%食品成分の洗たくパウダー。敏感肌へのやさしさと確かな洗浄力を実現。バイオマス原料の計量スプーン付き。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
形状粉末 シリーズハッピーエレファント 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1個
799 税込879
当日出荷

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100%天然由来原料。酵母が生み出した天然洗浄成分(ソホロリピッド)を配合。1本で便器・便座・床まで使えるトイレクリーナー。尿石汚れに効果的。泡で出てくるスプレータイプ。スペアミント(天然精油100%)の香り。
種別スプレー 液性弱酸性 使用場所トイレ
1個(350mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチール レバー長さ(mm)180 フック間最短距離(mm)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7 最小回転半径(mm)900 適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125 適合レールI型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm)1930 奥行(mm)310 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)800
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用として トラスコ品番152-3537 全長(mm)420 質量(kg)0.5 刃先形状丸形
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 頭部長(mm)215 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)150
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンエレファント棚受
材質 付属品皿タッピング 呼び寸法(mm)200
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。 材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100%天然由来原料。酵母が生み出した天然洗浄成分(ソホロリピッド)を配合。浴そうの湯あかをすっきり落とすバスクリーナー。ヌルつきザラつく汚れに効果的。泡で出てくるスプレータイプ。グレープフルーツ(天然精油100%)の香り。
使用場所浴室
1個(350mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%食品成分の柔軟仕上げ剤。敏感肌にやさしく、なめらかな仕上がり。ほのかな天然精油100%の香り。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
形状液体 シリーズハッピーエレファント
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。床にしっかりと固定され、ずれません。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。 ポリバックピグエレファントマット エレファントマットの裏面がポリプロピレンでコーティングされており、液体が床面にしみ出すことがありません。 コーティング面を上にして使用すると、蒸発を抑えながら床面の液体を吸収することができます。 ピグプリテープエレファントマット エレファントマットの裏面にテープがついています。床にしっかりと固定させることができます。 テープは片面の紙をはがすだけで、床面に簡単に設置することができます。
タイプピグエレファントマット
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%食品成分で洗い上がりも安心の食洗機用洗剤。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。詰替用。
商品タイプつめかえ
1個
799 税込879
当日出荷

ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1930 パイプ径(Φmm)25 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)800
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100枚)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%食品成分で洗い上がりも安心の食洗機用洗剤。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
商品タイプ本体
1個
549 税込604
当日出荷

やさしい色合いがかわいい北欧テイストのバギーおもちゃ。たくさん収納できる十分なスペース。動かして遊べる動物パーツとビーズパーツ付き。
用途手押し車、バギーとして。子ども用。木製。 材質天然木化粧合板、天然木、 MDF、鉄、シリコーン 質量(kg)1.42 適合年齢(歳)12か月から
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

厚さ(mm)3 グレー 材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PE)、裏:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番364-6840 幅(mm)790 質量(kg)9.9 長さ(m)30 吸油量(L/巻)54.9
1巻
58,980 税込64,878
5日以内出荷

やわらなか色と音色のシロフォン。木特有の温かみのある音を気持ちよく感じることができる木琴です。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドと、おもちゃとは思えない正確な音色を奏でることができます。 日本国内でひとつひとつ丁寧に作られている木琴のおもちゃ。シンプルでかわいいフォルムと、やさしい色合いが特長です。
適合年齢(歳)2歳~ セット内容本体×1、バチ×2、リーフレット×1 寸法(mm)(本体)400×200×40、(最小パーツ)235×25×25
1セット
11,000 税込12,100
6日以内出荷

ボルボの内装色に合わた色で制作。 お手軽にワンランク上の内装に仕上がります。
用途ボルボトラック専用専用フロアマット セット内容3枚セット
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

頼れる極太脚のタフなテーブルです。 横に並べてもキャスターが邪魔になりません。 耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。 作業台としても使用できます。
材質ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)200 キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 棚間隔(mm)560 脚径(mm)38
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頼れる極太脚のタフなテーブルです。 横に並べてもキャスターが邪魔になりません。 幅広いサイズを取り揃えました。 剛性の強いステンレスカートです。 耐久性の高い大型テーブルです。
材質ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)200 キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 棚間隔(mm)264 脚径(mm)38
1台
76,980 税込84,678
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。
用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。 質量(kg)4.5~8kg推奨 サイズフリーサイズ タイプ背負い式 本体寸法(mm)1310×800×700 本体質量(g)3900 フック形状カラビナ
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
1個
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.535 エレファントの本体部品セットです。
適合本体No.535 レッド
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

No.570 エレファントの吸い上げホースセットです。
長さ(m)1.3 適合本体No.570
1個
729 税込802
3日以内出荷

No.535 エレファントのノズルアダプターです。
適合本体No.535 ブラック
1個
649 税込714
3日以内出荷

No.570 エレファントのノズル・ホース付ピストル本体セットです。 ノズル、吸い上げパイプ1.3m付き。
適合本体No.570
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

No.570 エレファントのタンクセットです。 肩かけベルト付。
容量(mL)2700 適合本体No.570
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

No.504ノズル弁セット(兼520、530、526、529、555 エレファントの用)です。
適合本体No.504
1個
189 税込208
3日以内出荷