エレベーター壁面保護シートの吊り下げ等に最適です。
横方向は上部端に水平1列、縦方向は両端に2列、100~150mmピッチ間隔で1列となる様に取り付けて下さい。
表裏があります。 筋のある面を保護シート材に速乾ボンド等で接着します。
長さ(m)10
材質フェライト(鉄成分)+塩素化ポリエチレン(樹脂成分)
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マグペットは45cm角で取ち扱いがラクです。もちろん、持ち運びもラクラクですから必要なときに必要な枚数を必要な箇所にペタリ。また、取り外しも簡単にできます。高齢者や非力な方に優しい製品です。汚れた部分だけの取り替えが可能で大変経済的です。汚れた時に賢く対応できる嬉しい製品です。マグペットの磁力線は3mm程度しか届きません。だから、安心してご使用いただけます。
厚さ(mm)約8
寸法(縦×横)(mm)450×450
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)450
厚さ(mm)2
質量(g)600
縦(mm)450
横(mm)450
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)450
厚さ(mm)2
質量(g)600
縦(mm)450
横(mm)450
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)450
厚さ(mm)2
質量(g)600
縦(mm)450
横(mm)450
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+PET
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)450
厚さ(mm)2
質量(g)600
縦(mm)450
横(mm)450
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ折りにできますので持ち運びに便利です。
使用しない時も場所を取らず収納できます。
スペースに合わせ、たたんで使用できます。
より安全性を重視してダイヤ柄の深いシボがついた養生板です。
強度があり、滑りにくいのが特徴です。
再生原料を使用しています。
用途建築現場・工場
引越し現場床、廊下
壁、エレベーター廻り、資材置き
選挙投票所の床養生など
色ブルー
幅(mm)900
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)18000
材質再生ポリプロピレン
タイプ三ツ折りタイプ
寸法(横×縦)(mm)900×1800(折畳み時:900×610)
質量(kg/枚)3.5
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に
色黒
材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン
取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)
ライン色黄
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。
長さ(m)20
厚さ(mm)5
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど
材質ポリプロピレン SBR樹脂
厚さ(mm)3.2
色グレー
タイプロール
長さ(m)30
防炎性能試験番号EO860028
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
人気のデザインで高耐久なカーゴストッパー!。軽量タイプながら広い接地面!。小~中型車両まで幅広く対応!。カーゴ台車のストッパー、貨物用エレベーター内の保護材、木製プラットホームなど様々な用途に!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。
全長(mm)2000
質量(kg)約10.2
高さ(mm)120
材質(本体)合成ゴムSBR
奥行(mm)40
公差(mm)±3
適応下地(コンクリート/スチール/木)○/○/◎
適合アンカー推奨サイズ:M10
1本
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
ゴムの内に磁気をおびた鉄粉をまぜた棒状のものです。ロール物なので好きな長さにカットしてご使用いただけます。
用途エレベータ―の保護幕などに使用されています。
幅(mm)30
厚さ(mm)2.2
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4
動作断続音
耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)DC12~24
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
仕上真空蒸着
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430
仕上研磨
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:ポリプロピレン
仕上研磨
必要な部分に対して自由な設置が可能な壁面用タイルです。、マグネット(磁石)が付いていますので、エレベーターだけでなく、工場の壁面保護等、汎用性に優れた保護タイルです。、タイル形状により自由なカットと一部交換もスムーズです。
【除菌衛生管理用洗剤】2種類の第4級アンモニューム塩を配合したアメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤です。
院内感染防止を目的に設計された高い除菌効果に洗浄力も持ち合わせた日常清掃用多目的洗剤です。
床清掃から手すり、ドアノブ、エレベータのボタンなどの接触表面や、鏡、ガラス、トイレ、浴室などあらゆる場所で使用が可能なオールインワン洗剤です。
用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。
液性アルカリ性
形状液体
香りレモン
アズワン品番3-9487-01
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
商品タイプ業務用
効果除菌
1本(3.78L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
信頼のSIAAマークを取得したフィルムです。(抗ウイルス:JP0612310A0004S/抗菌:JP0122310A0005P)
製品上の特定のウイルスの数を99%以上減少します。
エンベロープあり/なしの両種のウイルスに効果を発揮します。
製品上の細菌の増殖割合を100分の1以下に抑制します。
用途病院・介護施設・モバイル製品の表面保護・階段の手すり・ドアノブ・エレベーターのボタンなど
セット内容SIAA認定シール(基本1注文につき1枚)
材質PVC
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源電話回線より給電
使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番463-4471
タイプ組立式
床面高さ(mm)最低1370
高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
1台
¥699,800
税込¥769,780
14日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
トラスコ品番858-6416
2018年トラスコ掲載ページ7 1213
1台
¥869,800
税込¥956,780
翌々日出荷
ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。
万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。
最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。
移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き)
トラスコ品番464-2163
材質アルミ
質量(kg)210
タイプ手動
角度(°)(タラップ)77.5~85
作業床面広さ(mm)600×600
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番463-4454
タイプ組立式
床面高さ(mm)最低1020
高さ調節1020・1600・2180
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番463-4462
タイプ組立式
床面高さ(mm)最低950
高さ調節950・1510・2100・2560
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286
アズワン品番65-7293-48
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン
材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム
質量(g)670
段数脚:10段
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4ネジ
縮長(mm)210
収納寸法・長さ(mm)235
脚径(mm)最大18
伸長(mm)(全体)1250
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
UL、CSA認定。GKシリーズ。過酷な産業環境向けの耐久性構造 幅広いキーエントリ許容差で設計され、機械動作中におけるすべてのドア位置調整のドリフトに対応 この設計により、関連欧州指令の準拠を保証します。 各スイッチはストレート / 90 °キーのいずれかで使用できます。 コンタクトブロックにはねじ止め端子が備わっており、スペード配線端子が使用できます。これにより世界的な安全要件に準拠します。 ガルバニック絶縁コンタクトにより、常時閉及び常時開コンタクトを異なる負荷及び極性に配線できます。 常時閉コンタクトの強制切断機構はIEC 947-5-1に準拠します。 改ざん防止 キー照準ミス向け内蔵補正 IP67、NEMAシールエンクロージャ x 4 - 高圧洗浄に対応 代表的な用途: ヒンジ付きスライドガードドア、保護カバー、機械工具のエンクロージャ、梱包機械、コンベア、エレベータ、クレーン、昇降機及びリフト、建設機械装置 寸法: H42.6 mm、W30 mm、D121.6 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NC●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKB●深さ:42.6mm●コード番号:337-3799
アズワン品番65-7818-29
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285
アズワン品番65-7294-41
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ