フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6
液温範囲(℃)0~50
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点
最大電流(A)0.6
液温範囲(℃)0~60
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)-10~50
ケーブル外径(Φmm)6.5
耐衝撃(m/s2)100
耐圧力(kPa)フロート/Max 200
最大使用電圧(V)AC 300、DC 300
最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
起動・停止用、同時運転用、満水警報用の合計3個のフロートをセット化した3点式レベルスイッチです。
接点A接点
ケーブル長(m)3.0
最大使用液温(℃)50
比重範囲使用可能な液体:0.8~1
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
材質ステンレス
耐電圧接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150
最大開閉電流DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)DC/AC300
接点間耐電圧(V)DC500
接点容量50W DC/AC
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1
使用温度(℃)-10~+50
材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110
ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約16
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.85以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)AC300/DC300
最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用
起動形式ダイレクト
極数(P)4
フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。
スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。
電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
a接点・b接点を任意に選択できます。
用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂
質量(g)1087(フロート単体)
使用温度範囲(℃)0~50
接点c接点
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)3×0.75
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)7.6
耐水圧(kPa)98
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
材質(ケーブル)PVC
使用電流(A)最大0.5
ダスターを取り付けて使用するモップです。使いやすい長さに調節できる伸縮アルミ柄。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
材質頭:アルミ、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ナイロン、グリップ:特殊ポリエチレン
全長(mm)約890~1485
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます
材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン
色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)
使用温度範囲(℃)0~60
芯数3芯
比重使用液:0.95~1.10
接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下
接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下
最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)
ケーブルサイズ(mm2)0.75
水深(m)20
関連キーワード