48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト+テーパ軸
1個
16,042 税込17,646
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)82 全長L(mm)98 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)100 許容偏心(mm)0.52 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±1.1 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-080DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)70000 ねじ径M1-M8 慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)64 質量(kg)1.037 寸法A2(mm)28 寸法C(mm)9 寸法d3(Φmm)40 寸法K(mm)38 寸法LF(mm)30 寸法LP(mm)22 寸法S(mm)8 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)27~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,843 税込30,627
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)68 全長L(mm)73.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)60 許容偏心(mm)0.34 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.9 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-060DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)35000 ねじ径M1-M6 形式SFC-DA2 軸方向ばね定数(N/mm)38.2 寸法C(mm)7.75 寸法d3(Φmm)31 寸法K(mm)31 寸法LF(mm)25.2 寸法LP(mm)16.5 寸法S(mm)3.2 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)14~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,928 税込21,921
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.007 サイズSFC-005SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M2 締付トルク(N・m)0.4~0.5 慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)500 軸方向ばね定数(N/mm)140 軸方向変位(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
6,204 税込6,824
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)10 許容偏心(mm)0.24 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.5 ねじりばね定数(N・m/rad)9000 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,258 税込10,184
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト+テーパ軸
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.708 サイズSFC-080SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M8 締付トルク(N・m)27~30 慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)140000 軸方向ばね定数(N/mm)128 軸方向変位(mm)±0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
23,815 税込26,197
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)34 全長L(mm)37.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)5 許容偏心(mm)0.18 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.4 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-030DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)4000 形式SFC-DA2 軸方向ばね定数(N/mm)32 寸法A2(mm)12.5 寸法C(mm)3.75 寸法d3(Φmm)14.5 寸法K(mm)14.5 寸法LF(mm)12.4 寸法LP(mm)8 寸法S(mm)2.5 締結タイプクランプボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,986 税込8,785
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 ねじりばね定数(N・m/rad)20000 軸方向ばね定数(N/mm)80 軸方向変位(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.025 サイズSFC-020SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M2.5 締付トルク(N・m)1.0~1.1 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)3700 軸方向ばね定数(N/mm)64 軸方向変位(mm)±0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
5,880 税込6,468
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)26 全長L(mm)32.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)2 許容偏心(mm)0.15 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.33 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-020DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)1850 ねじ径M1-M2.5 慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)32 質量(kg)0.035 寸法A2(mm)9.5 寸法C(mm)3.3 寸法d3(Φmm)10.6 寸法K(mm)10.6 寸法LF(mm)10.75 寸法LP(mm)7.5 寸法S(mm)1.65 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)1.0~1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,011 税込7,712
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置 許容トルク(N・m)1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C サイズSFC-010SA2 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理 材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理 軸方向変位(mm)±0.1 材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)3 外径D(Φmm)19 全長L(mm)25.9 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)1 許容偏心(mm)0.11 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.2 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-010DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)700 慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)70 質量(kg)0.015 寸法C(mm)3.15 寸法d3(Φmm)8.5 寸法K(mm)8.5 寸法LF(mm)9.15 寸法LP(mm)5.5 寸法S(mm)1.05 締結タイプクランプボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 サイズSFC-050SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M5 締付トルク(N・m)7.0~8.5 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)32000 軸方向ばね定数(N/mm)48 軸方向変位(mm)±0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)12 許容偏心(mm)0.24 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.6 ねじりばね定数(N・m/rad)10000 軸方向ばね定数(N/mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 サイズSFC-030SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M3 締付トルク(N・m)1.5~1.9 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)8000 軸方向ばね定数(N/mm)64 軸方向変位(mm)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
6,686 税込7,355
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)250 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)1.202 サイズSFC-100SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M8 締付トルク(N・m)27~30 慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)120000 軸方向ばね定数(N/mm)111 軸方向変位(mm)±0.74 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)32 外径D(Φmm)104 全長L(mm)101.6 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)250 許容偏心(mm)0.55 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±1.48 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-100DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)60000 ねじ径M1-M8 慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)55.5 質量(kg)1.739 寸法A2(mm)39 寸法C(mm)9 寸法d3(Φmm)50 寸法K(mm)48 寸法LF(mm)30 寸法LP(mm)22 寸法S(mm)9.8 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)27~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.946 サイズSFC-090SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M8 締付トルク(N・m)27~30 慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)100000 軸方向ばね定数(N/mm)128 軸方向変位(mm)±0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)94 全長L(mm)98.6 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)180 許容偏心(mm)0.52 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±1.3 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-090DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)50000 ねじ径M1-M8 慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)54 質量(kg)1.369 寸法A2(mm)34 寸法C(mm)9 寸法d3(Φmm)47 寸法K(mm)42 寸法LF(mm)30 寸法LP(mm)22 寸法S(mm)8.3 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)27~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,782 税込51,460
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 サイズSFC-060SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M6 締付トルク(N・m)14~15 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)70000 軸方向ばね定数(N/mm)76.4 軸方向変位(mm)±0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
16,890 税込18,579
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)3 外径D(Φmm)16 全長L(mm)23.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)0.6 許容偏心(mm)0.05 許容偏角(°)0.5(片側) 軸方向変位(mm)±0.1 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-005DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)250 ねじ径M1-M2 慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)70 質量(kg)0.01 寸法A2(mm)4.8 寸法C(mm)2.5 寸法d3(Φmm)6.5 寸法K(mm)6.5 寸法LF(mm)7.85 寸法LP(mm)5.5 寸法S(mm)1 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)0.4~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,208 税込7,929
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)56 全長L(mm)59.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)25 許容偏心(mm)0.28 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.8 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-050DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)16000 ねじ径M1-M5 形式SFC-DA2 軸方向ばね定数(N/mm)24 寸法C(mm)6 寸法d3(Φmm)26 寸法K(mm)26 寸法LF(mm)20.5 寸法LP(mm)14 寸法S(mm)2.4 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)7.0~8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)10 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C ねじりばね定数(N・m/rad)18000 軸方向ばね定数(N/mm)112 軸方向変位(mm)±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,632 税込8,395
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.029 サイズSFC-025SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M2.5 締付トルク(N・m)1.0~1.1 慣性モーメント(kg・m2)3.67×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)5600 軸方向ばね定数(N/mm)60 軸方向変位(mm)±0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
6,262 税込6,888
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)29 全長L(mm)32.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)4 許容偏心(mm)0.15 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.38 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-025DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)2800 ねじ径M1-M2.5 慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)30 質量(kg)0.04 寸法A2(mm)11 寸法C(mm)3.3 寸法d3(Φmm)14.5 寸法K(mm)14.5 寸法LF(mm)10.75 寸法LP(mm)7.5 寸法S(mm)1.9 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)1.0~1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,562 税込8,318
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業に タイプスライドタイプ 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)アルミ合金 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)ポリエステル樹脂 材質(ハブ)アルミ合金 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 軸方向変位(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)
エコ商品
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 材質(スペーサ)高力アルミ合金 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,278 税込6,906
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)
エコ商品
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,295 税込5,825
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

9 mm 3310H-001シリーズポテンショメータ / ポテンショメータデュアルカップ
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20% 抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

9 mm 3310H-001シリーズポテンショメータ / ポテンショメータデュアルカップ
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト 抵抗(kΩ)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm 材質S45C 使用流体エアー、油 常用使用圧力(MPa)5 保証耐圧力(MPa)10 最低動作圧力(MPa)0.1 熱処理無電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィスサイズ8.7mm2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm 材質S45C 使用流体エアー、油 常用使用圧力(MPa)5 保証耐圧力(MPa)10 最低動作圧力(MPa)0.1 熱処理無電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィスサイズ8.7mm2
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様【許容調芯量】0.2mm 材質S45C タイププラグ 使用圧力(MPa)5 外径(Φmm)16 表面処理無電解メッキ 使用流体エアー・油 保証耐圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィスサイズ8.7mm2 最低作動圧力(MPa)0.1
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。終端スタイル = はんだ。軸径 = 5 mm。シリーズ = NP24HS%。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 34.51。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = 93 Series。コンタクト数 = 5。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V ac/dc Coil を搭載した革新的な超小型ソリッドステートデバイスです。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。このソリッドステートリレーモジュールはフットプリントが小さいため、省スペースが必須の用途に最適です。特長と利点最大スイッチング電流: 6 A 250 V ac 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定 cULus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。スイッチング電圧 = 250V ac。奥行き = 76mm。高さ = 93.6mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 93mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15.2mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 12 V dc Coil 及び SPDT 1C/O コンタクト構成の革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷