1,802件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本 材質エンクロージャー:MDF 質量(kg)5 形式ダブルバスレフ型 板厚(mm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315 ユニット取付穴径(Φmm)72 スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

BRAITH(ブレイス)エンクロージャー
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。 ブラック 穴径(mm)128
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。 材質グラスファイバー強化ポリエステル グレー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m 質量(kg)4.0(1台) 形式スリットバスレフ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265 インピーダンス 定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
899 税込989
31日以内出荷

仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 250 mm外部幅 = 275 mm外部高さ = 100 mm外形寸法 = 250 x 275 x 100mm傾斜フロント = N色 = グレー基準合致 = UL 94 HB滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). デスクタイプ計器ケース. 難燃性(UL94HB) 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 2陽極酸化処理アルミ製パネル付属: 3 mm厚 ねじ留め、1.2 mm厚 上下成形部分のスロットにより保持 奥行き160 mm又は220 mmの6Uユーロカード用の基板実装ガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,200 税込28,820
5日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシリーズ = RJシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,720 税込1,892
7日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他 材質アクリル(クリア) 質量(g)62 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測) 対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 18622 18622 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 266.4mm高さ = 2mm長さ = 176mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862265 及び RS Pro 1862266 ハーメチックエンクロージャ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE ME シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1643-30
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE SE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 本体 色:ブラック エンクロージャー 材質:ポリマー エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:5.3inch 外部深さ メトリック:134.6mm 外部の高さ インペリアル:2.06inch 外部の高さ メトリック:52.3mm 外部幅 インペリアル:6.03inch 外部幅 メトリック:153.2mm IP定格:IP67 IP69K 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1611-44
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

仕様シリーズ:Harmony XACA●穴の数:5●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●ペンダント制御ステーションXAC-A. ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠. CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂 質量(g)620×2 対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
1セット(2袋)
999 税込1,099
3日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 448mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 500エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 348mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 400エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様Better World 製品:あり タイププロダクト:取り付けプレート 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 548mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 600エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 248mm。長さ = 248mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 300 x 300エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 248mm。長さ = 148mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 200 x 300エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 148mm。長さ = 148mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 200 x 200エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。ペンダント制御ステーションXAC-A。ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠。CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続
仕様●シリーズ:Harmony XACA●カットアウト直径:22mm●穴の数:4●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●併用可能製品:XAC A動作ヘッド●IP保護等級:IP65●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:815-1777 アズワン品番65-7842-09
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
エコ商品
仕様Better World 製品:あり 材質スチール 高さ(mm)265 タイププロダクト:取り付けプレート 奥行(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応 特性産業用ケーシングのプレート. 産業用ケーシングのプレートの取り付け 亜鉛めっきスチール又は絶縁材で使用できます。 セルフタッピングねじで固定、Φ 4 mm (別売り)。 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Thalassa TBPエンクロージャ, Thalassa TBSエンクロージャ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 348mm。長さ = 248mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 300 x 400エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 248mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 300エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。奥行 = 250mm。高さ = 248mm。長さ = 198mm。材質 = ステンレス鋼。併用可能製品 = SBOX 3.4-200 V2、SBOX 5.5-200 V2、SBOX 6.6-200 V2。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 192069 192069
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 171mm高さ = 2mm長さ = 220mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1920697 ハーメチックエンクロージャ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ベント エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE LE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE LE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1643-33
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

1パック(2個)
899 税込989
欠品中


1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷

仕様製品群:ModICE LE シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:60 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ポリマー ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:- 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:SAE-J1455 SAE-J2030 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:LE コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 外寸 / 高さ:50.8mm 種別:ヘッダ 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス充填 高温 ポリマー 列数:3 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:IP67 アズワン品番65-1611-43
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷


四角7mm
仕様閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。ロックインサート用。ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。SZ エンクロージャーキー、7mm四角 総質量(kg)0.049 正味質量(kg)0.048
1個
849 税込934
3日以内出荷